TOUGH GUY 3ZJD6 Mătură standard de uz casnic 56 inch Lungime totală | AD3HNZ

TOUGH GUY 3ZJD6 Mătură standard de uz casnic 56 inch lungime totală

În stoc
Element: AD3HNZ Model: 3ZJD6

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€38.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMătură standard de uz casnic
Rezistent la acidNu
Culoarea păruluiNegru
Material pentru brâu100% fibra de porumb
Gradul măturiiDe serviciu mediu
Sistem de codare colorNu
Manipulați culoareaNegru
Mâner Dia.7 / 8 "
mâner Lungime42 "
Manipulați materialulLemn
Lungime totală56 "
Mătură fața11 "
Lungime tăiere17 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)146.05
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS9603106000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelCuloarea păruluiMaterial pentru brâuGradul măturiiManipulați culoareamâner LungimeLungime tăierePreț
TOUGH GUY 1VAB8 Mătură standard de uz casnic 56 inch Lungime totală | AB3RUP 1VAB8BronzaAmestec de fibre de porumbDe serviciu mediuBronza38 "16 "€36.76
TOUGH GUY 3ZJD9 Mătură standard de uz casnic 56 inch Lungime totală | AD3HPC 3ZJD9NegruAmestec de fibre de porumbSarcină ușoarăNegru42 "16 "€27.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TOUGH GUY 3ZJD6 Mătură standard de uz casnic 56 inch lungime totală
€38.50 /unitate