Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TOUGH GUY 1VAB8 Mătură standard de uz casnic 56 inch Lungime totală | AB3RUP

TOUGH GUY 1VAB8 Mătură standard de uz casnic 56 inch lungime totală

În stoc
Articol: AB3RUP Model: 1VAB8

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€36.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMătură standard de uz casnic
Rezistent la acidNu
Culoarea păruluiBronza
Material pentru brâuAmestec de fibre de porumb
Gradul măturiiDe serviciu mediu
Sistem de codare colorNu
Manipulați culoareaBronza
Mâner Dia.7 / 8 "
mâner Lungime38 "
Manipulați materialulLemn
Lungime totală56 "
Mătură fața11-1/2 "
Lungime tăiere16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.756
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)139.7
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS9603106000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelCuloarea păruluiMaterial pentru brâuGradul măturiiManipulați culoareamâner LungimeLungime tăierePreț
TOUGH GUY 3ZJD6 Mătură standard de uz casnic 56 inch Lungime totală | AD3HNZ 3ZJD6Negru100% fibra de porumbDe serviciu mediuNegru42 "17 "€38.50
TOUGH GUY 3ZJD9 Mătură standard de uz casnic 56 inch Lungime totală | AD3HPC 3ZJD9NegruAmestec de fibre de porumbSarcină ușoarăNegru42 "16 "€27.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TOUGH GUY 1VAB8 Mătură standard de uz casnic 56 inch lungime totală
€36.76 /unitate