Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TOUGH GUY 423H90 50 ft. x 3/4 inch Dia. Furtun de apă rezistent, PVC, 500 Psi, verde | CD2MUT

TOUGH GUY 423H90 50 ft. x 3/4 inch Dia. Furtun de apă rezistent, PVC, 500 Psi, verde

În stoc
Element: CD2MUT Model: 423H90
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
€87.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de apă rezistent
ConexiuneGHT
Materiale de cuplareAluminiu
Galoane pe oră900
Culoarea furtunuluiVerde
Furtun în interiorul Dia.3 / 4 "
Lungimea furtunului50ft
Material furtunPVC
Presiune maximă500 psi
Numărul de straturi5
Temperatura de operare.130 grade F
TipFurtun de apa
Capacitate de greutate1200 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.59

Variante de produs

ProdusModelMateriale de cuplareFurtun în interiorul Dia.Lungimea furtunuluiPreț
TOUGH GUY 423H86 50 ft. x 5/8 inch Dia. Furtun de apă rezistent, PVC, 500 Psi, negru | CD2MUP 423H86Aluminiu5 / 8 "50ft€58.24
TOUGH GUY 423H87 50 ft. x 5/8 inch Dia. Furtun de apă rezistent, PVC, 500 Psi, verde | CD2MUQ 423H87Aluminiu5 / 8 "50ft€51.90
TOUGH GUY 423H89 50 ft. x 3/4 inch Dia. Furtun de apă rezistent, PVC, 500 Psi, negru | CD2MUR 423H89Aluminiu3 / 4 "50ft€76.08
TOUGH GUY 423H91 Furtun de apă, 75 picioare x 3/4 inch dia., rezistent, PVC, 500 Psi, negru | CD3LRV 423H91Alamă3 / 4 "75ft€98.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TOUGH GUY 423H90 50 ft. x 3/4 inch Dia. Furtun de apă rezistent, PVC, 500 Psi, verde
€87.17 /unitate