TOUGH GUY 423H91 Furtun de apă, 75 picioare x 3/4 inch dia., rezistent, PVC, 500 Psi, negru | CD3LRV

TOUGH GUY 423H91 Furtun de apă, 75 picioare x 3/4 inch dia., rezistent, PVC, 500 Psi, negru

În stoc
Articol: CD3LRV Model: 423H91

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€98.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de apă rezistent
ConexiuneGHT
Materiale de cuplareAlamă
Galoane pe oră900
Culoarea furtunuluiNegru
Furtun în interiorul Dia.3 / 4 "
Lungimea furtunului75ft
Material furtunPVC
Presiune maximă500 psi
Numărul de straturi5
Temperatura de operare.130 grade F
TipFurtun de apa
Capacitate de greutate1200 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.3135

Variante de produs

ProdusModelMateriale de cuplareFurtun în interiorul Dia.Lungimea furtunuluiPreț
TOUGH GUY 423H86 50 ft. x 5/8 inch Dia. Furtun de apă rezistent, PVC, 500 Psi, negru | CD2MUP 423H86Aluminiu5 / 8 "50ft€58.24
TOUGH GUY 423H87 50 ft. x 5/8 inch Dia. Furtun de apă rezistent, PVC, 500 Psi, verde | CD2MUQ 423H87Aluminiu5 / 8 "50ft€51.90
TOUGH GUY 423H89 50 ft. x 3/4 inch Dia. Furtun de apă rezistent, PVC, 500 Psi, negru | CD2MUR 423H89Aluminiu3 / 4 "50ft€76.08
TOUGH GUY 423H90 50 ft. x 3/4 inch Dia. Furtun de apă rezistent, PVC, 500 Psi, verde | CD2MUT 423H90Aluminiu3 / 4 "50ft€87.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TOUGH GUY 423H91 Furtun de apă, 75 picioare x 3/4 inch dia., rezistent, PVC, 500 Psi, negru
€98.76 /unitate