Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TOWNSTEEL FCE-2010-S-613 Classroom Lock Bronze Sentinel Lever | AH4NTR 35DZ22

TOWNSTEEL FCE-2010-S-613 Blocare pentru clasă Pârghie santinelă din bronz

În stoc
Articol: AH4NTR Model: FCE-2010-S-613Crucea Ref: 35DZ22
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
€944.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare electronică
Tipul de accesRFID
Set de copt2.75 "
De viață a bateriei1 până la 2 ani.
Grosimea ușii1.75 "
Traseul auditului evenimentuluiNu
finalizareaUleiul bronzat
Incendiu3 oră
FuncţieControl programabil al funcției
Calitate1
MânăCâmp reversibil
Tip mânerSentinel cu pârghie rigidă
În interiorul adâncimii2.75 "
Înălțimea interioară10 15 / 32 "
Lățimea interioară3 21 / 64 "
IP Rating-ulNu a fost votat
Dimensiune frontală zăvor1-1/8" x 2-1/4"
Lungimea zăvorului1 / 2 "
MaterialOţel inoxidabil
Max. Coduri utilizator250
Stil de montareCilindric
Temp. De funcționare Gamă-31 grade până la 151 grade F
În afara adâncimii2-11/16 "
În afara înălțimii10 15 / 32 "
Lățimea exterioară3 27 / 64 "
Sursa de putere(4) Baterii AA
Alocație de intrare temporizată8 sec.
Rezistent la intemperiiDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6288
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)12.7
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Opțiuni de anulare a tastei: Canetă Schlage „C” cu 6 pini (inclusă)
    • Material tastatură: Nu se aplică
    • Max. Gama de proximitate: 3/4 "
    • Electric / Mecanic: Electric

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaIncendiuTip mânerPreț
TOWNSTEEL FCE-2040-S-626 Blocare pentru clasă Maneta Sentinel din crom satinat | AH4NKF 35DX49 FCE-2040-S-626Chrome satinat3 orăSentinel cu pârghie strânsă€1,212.42
TOWNSTEEL FCE-2040-Q-626 Blocare pentru clasă, crom satinat, pârghie Quest | AH4NKG 35DX50 FCE-2040-Q-626Chrome satinat3 orăStrângere de manetă€1,212.42
TOWNSTEEL FCE-2040-G-626 Blocare pentru clasă Pârghie Gala din crom satinat | AH4NKH 35DX51 FCE-2040-G-626Chrome satinat3 oreGala Pârghiei clutched€1,262.94
TOWNSTEEL FCE-2030-S-626 Blocare pentru clasă Maneta Sentinel din crom satinat | AH4NNX 35DY34 FCE-2030-S-626Chrome satinat3 oreSentinel cu pârghie rigidă€1,126.26
TOWNSTEEL FCE-2030-Q-626 Blocare pentru clasă, crom satinat, pârghie Quest | AH4NNY 35DY35 FCE-2030-Q-626Chrome satinat3 orăQuest Rigid Lever€1,126.26
TOWNSTEEL FCE-2030-G-626 Blocare pentru clasă Pârghie Gala din crom satinat | AH4NNZ 35DY36 FCE-2030-G-626Chrome satinat3 oreGala Pârghiei Rigide€1,126.26
TOWNSTEEL FCE-2020-S-626 Blocare pentru clasă Maneta Sentinel din crom satinat | AH4NQT 35DY76 FCE-2020-S-626Chrome satinat3 orăSentinel cu pârghie strânsă€1,033.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TOWNSTEEL FCE-2010-S-613 Blocare pentru clasă Pârghie santinelă din bronz
€944.70 /unitate