Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TOWNSTEEL TDC-53-DURO Închidere uși Negru Tensiune arc 3 | AG4URL 34NM33

TOWNSTEEL TDC-53-DURO Închidere ușă Tensiune arc negru 3

În stoc
Articol: AG4URL Model: TDC-53-DUROCrucea Ref: 34NM33
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
€148.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDoor Closer
Material pentru brațOțel forjat
Tip brațStandard
Performanță mai strânsăStandard Duty
Tip mai apropiatRack și pinion
Închiderea modului de funcționareHidraulic
CuloriNegru
Înmânarea ușilorNon-Mână
Lățimea ușii exterioare42 "
finalizareaPictat
Înălțimea carcasei3 - 5 "
Lățimea interioară a ușii48 "
Max. Deschiderea ușiiGradele 90 la grade 180
Stil de montareTri-ambalate
Cu sprijinulHidraulic / arc
Proiecție din perete5"
Dimensiunea primăveriiReglabil de la 1 la 6, Tension Power 3

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.781
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8302413000

Detalii produs:

    • Hardware de montare (inclus)

Variante de produs

ProdusModelTip brațCulorifinalizareaStil de montarePreț
TOWNSTEEL TDC-40CUSH-DURO Închidere uși Extra Heavy Duty Negru | AG4UDH 34NM24 TDC-40CUSH-DUROCușNegruPictatBraț paralel€422.93
TOWNSTEEL TDC-40DA-ALUM Închiderea ușii Aluminiu foarte rezistent | AG4UDJ 34NM25 TDC-40DA-ALUMAcțiune întârziatăAluminiuSatinBraț standard€347.88
TOWNSTEEL TDC-40DA-DURO Închidere ușă cu acțiune întârziată negru | AG4UDK 34NM26 TDC-40DA-DUROAcțiune întârziatăNegruPictatBraț standard€347.88
TOWNSTEEL TDC-40-DURO Închidere uși standard negru forjat din oțel | AG4UDL 34NM27 TDC-40-DUROStandardNegruPictatTri-ambalate€337.76
TOWNSTEEL TDC-40HCUSH-ALUM Închidere ușă ține deschisă/Cush Aluminiu | AG4UDM 34NM28 TDC-40HCUSH-ALUMȚineți deschis / CushAluminiuSatinBraț paralel€413.98
TOWNSTEEL TDC-40-ALUM Închiderea ușii Standard pentru utilizare foarte grea | AG4URE 34NM22 TDC-40-ALUMStandardAluminiuSatinTri-ambalate€337.76
TOWNSTEEL TDC-40CUSH-ALUM Închidere uși Cush Extra Heavy Duty | AG4URF 34NM23 TDC-40CUSH-ALUMCușAluminiuSatinBraț paralel€422.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TOWNSTEEL TDC-53-DURO Închidere ușă Tensiune arc negru 3
€148.68 /unitate