Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TOWNSTEEL TL8000S-626 Tapitură exterioară, pârghie, crom satinat, 84 inch max. Lățimea ușii, TL8000, argintiu, simplu | CU6VPQ 454U27

TOWNSTEEL TL8000S-626 Decorație exterioară, pârghie, crom satinat, 84 inch max. Lățimea ușii, TL8000, argintiu, simplu

În stoc
Articol: CU6VPQ Model: TL8000S-626Crucea Ref: 454U27
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
€210.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTunde

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.756
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
TOWNSTEEL TLESC-00-626 Ornament pentru dispozitiv de ieșire, pârghie, crom satinat, 84 inch | CU6VPA 454U29 TLSC-00-626Ieșiți din dispozitivul Trim€287.30
TOWNSTEEL TLESC-05-626 Trim pentru dispozitiv de ieșire, pârghie, crom satinat, 84 inch | CU6VPB 454U30 TLSC-05-626Ieșiți din dispozitivul Trim€287.30
TOWNSTEEL TLESC-30-626 Ornament pentru dispozitiv de ieșire, pârghie, crom satinat, 84 inch | CU6VPC 454U31 TLSC-30-626Ieșiți din dispozitivul Trim€224.68
TOWNSTEEL TL8000L-626 Tapitură exterioară, pârghie, crom satinat, 84 inch max. Lățimea ușii, TL8000 | CU6VPN 454U26 TL8000L-626Tunde€210.85
TOWNSTEEL TL8000P-626 Tapitură exterioară, pârghie, crom satinat, 84 inch max. Lățimea ușii, TL8000, argintiu | CU6VPP 454U28 TL8000P-626Tunde€195.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TOWNSTEEL TL8000S-626 Decorație exterioară, pârghie, crom satinat, 84 inch max. Lățimea ușii, TL8000, argintiu, simplu
€210.85 /unitate