Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRACEABLE 4015 Termocuplu Termometru 1 Intrare Tip K | AC9UXD 3KGN3

TRACEABLE 4015 Termocuplu Termometru 1 intrare tip K

În stoc
Articol: AC9UXD Model: 4015Crucea Ref: 3KGN3

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€265.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermometru termocuplu
Acuratete+/-1 grade C
Baterie Tip(1) AAA
Certificat de calibrareNIST
Deținere de dateDa
AfişaLCD cu 3 linii retroiluminat
MemorieMinim maxim
Numărul de intrări1
Conector sondaMini-Type
Rezoluţie0.1 grade, 1 grade
Rata de eșantionare2 pe sec.
Temp. Gamă-328 grade până la 2498 grade F
Tip termocupluTip K

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.35
Înălțimea navei (cm)19.3
Lungimea navei (cm)9.91
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS9025198080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAcurateteBaterie TipNumărul de intrăriConector sondaRezoluţieRata de eșantionareTemp. GamăPreț
TRACEABLE 4373 Termocuplu Termometru 1 Intrare | AC9VHW 3KME4 4373+/-1 grade C Între -20 de grade și 100 de grade C-1Permanent0.1 grade (-20 de grade și 200 de grade)--58 grade până la 572 grade F€111.77
TRACEABLE 4137 Termocuplu Termometru 2 Intrare Tip K | AC9VUR 3KTW7 4137+/-0.75% + 1 grade C(1) 9V2Mini-Type0.1 grade, 1 grade1 sec.-50 grade până la 1999 grade F€406.05
TRACEABLE 4146 Termocuplu Termometru 1 Intrare | AC9VUU 3KTW9 4146+/-1 grade C și +/-2 grade C1.5V oxid de argint1Mini-Type0.1 grade (-20 de grade și 200 de grade)--58 Deg. până la 302 de grade. F€75.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRACEABLE 4015 Termocuplu Termometru 1 intrare tip K
€265.79 /unitate