TRACEABLE 4189 Contor de temperatură/umiditate Interval de umiditate relativă 10 - 95 | AD2AKU 3LYW2

TRACEABLE 4189 Contor de temperatură/umiditate Interval de umiditate relativă de la 10 la 95

Element: AD2AKU Model: 4189Ref încrucișat: 3LYW2

Descarcă-l Mai 6, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUmiditatea temperaturii
Baterie Tip9V alcalin
Certificat de calibrareNIST
Lungime cablu40 "
Deținere de dateDa
Înregistrarea datelor1000 Puncte
Gama punctelor de rouă-13.5 grade până la 120.1 grade F
Afişa1-3 / 8 "Înalt
Precizia umidității+/- 2% RH Mid-Range, În caz contrar +/- 4%
Rezoluția umidității0.0001
interfaţăUSB
MemorieMinim maxim
Sonda Dia.2 / 3 "
Lungimea sondei8"
Gama de umiditate relativăDe la 10 la 95%
Timp De Raspuns1 sec.
Temp. Precizie+/-1 grade C (0 până la 40 grade C), în caz contrar +/-2 grade C
Temp. GamăGradele 32 la grade 122
Temp. Rezoluţie0.1 grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.95
Înălțimea navei (cm)25.15
Lungimea navei (cm)28.7
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS9025803500
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Stilul contorului (înregistrarea datelor)
    • Caracteristici speciale: Sistem opțional de înregistrare a datelor disponibil

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRACEABLE 4189 Contor de temperatură/umiditate Interval de umiditate relativă de la 10 la 95