Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRANSAIR 4092 25 00 Fiting pentru țevi, alamă, împingere pentru conectare x împingere pentru conectare, pentru tub de 1 inch x 1 inch OD | CU6VZG 494D21

TRANSAIR 4092 25 00 Fiting pentru țevi, alamă, împingere pentru conectare x împingere pentru conectare, pentru tub de 1 inch x 1 inch OD

În stoc
Articol: CU6VZG Model: 4092 25 00Crucea Ref: 494D21
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
€416.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontaj

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.891
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
TRANSAIR 6653 40 22 06GR Fiting, alamă, Push-to-Connect x Push-to-Connect x NPT, 40 mm x 40 mm tub OD, negru | CU6VZE 49K680 6653 40 22 06GR€1,598.56
TRANSAIR 4092 40 00 Fiting pentru țevi, alamă, Push-to-Connect x Push-to-Connect | CU6VZF 494D22 4092 40 00€471.57
TRANSAIR 4092 17 00 Fiting pentru țevi, alamă, împingere pentru conectare x împingere pentru conectare, pentru tub de 1/2 inch x 1/2 inch OD | CU6VZH 494D20 4092 17 00€253.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRANSAIR 4092 25 00 Fiting pentru țevi, alamă, împingere pentru conectare x împingere pentru conectare, pentru tub de 1 inch x 1 inch OD
€416.12 /unitate