TRI-ARC KDSR114246 Scară rulanta Platformă cu balustradă neasamblată 140 inci înălțime | AA6YXY 15F022

TRI-ARC KDSR114246 Scara rulanta Platforma balustrada neasamblata inaltime de 140 inchi

Element: AA6YXY Model: KDSR114246Crucea Ref: 15F022
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,567.56 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScară rulantă Lockstep
Tipul de acționarelockstep
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Adâncimea bazei104 "
Lățimea bazei39 "
Latimea de Jos40 "
Climbing Angle56 grade
CuloriGri
finalizareaPudră acoperită
Înălțimea balustradei36 "
Balustrade incluseDa
Capacitate de încărcare450 lb.
MaterialOţel
Numărul de pași14
Inălțime totală176 "
Adâncimea platformei10 "
Înălțimea platformei140 "
Lățimea peronului24 "
Adâncimea pasului7"
Lățimea pasului24 "
Călcaperforata

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 161.1
Înălțimea navei (cm)48.26
Lungimea navei (cm)426.72
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS7326908560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăAdâncimea bazeiLățimea bazeiÎnălțimea platformeiCălcaLatimea de JosClimbing AngleArticolPreț
TRI-ARC KDSR106246 Scară rulanta Platformă cu balustradă neasamblată, înălțime de 60 inchi | AA6YXP 15F014 KDSR10624696 "49 "35 "60 "perforata35 "56 gradeScară rulantă Lockstep€989.56
RFQ
TRI-ARC KDSR107246 Scară rulanta Platformă cu balustradă neasamblată, înălțime de 70 inchi | AA6YXQ 15F015 KDSR107246106 "56 "35 "70 "perforata35 "56 gradeScară rulantă Lockstep€1,036.01
RFQ
TRI-ARC KDSR108246 Scară rulantă Platformă cu balustradă neasamblată 80 inci înălțime | AA6YXR 15F016 KDSR108246116 "64 "35 "80 "perforata35 "56 gradeScară rulantă Lockstep€1,299.01
RFQ
TRI-ARC KDSR109246 Scară rulantă Platformă cu balustradă neasamblată 90 inci înălțime | AA6YXT 15F017 KDSR109246126 "71 "35 "90 "perforata35 "56 gradeScară rulantă Lockstep€1,382.50
RFQ
TRI-ARC KDSR110246 Scară rulanta Platformă cu balustradă neasamblată, înălțime de 100 inchi | AA6YXU 15F018 KDSR110246136 "76 "35 "100 "perforata35 "56 gradeScară rulantă Lockstep€1,463.79
RFQ
TRI-ARC KDSR111246 Scara rulanta Platforma balustrada neasamblata Inaltime de 110 inchi | AA6YXV 15F019 KDSR111246146 "84 "35 "110 "perforata35 "56 gradeScară rulantă Lockstep€1,724.93
RFQ
TRI-ARC KDSR112246 Scară rulantă Platformă cu balustradă neasamblată 120 inci înălțime | AA6YXW 15F020 KDSR112246156 "90 "35 "120 "perforata35 "56 gradeScară rulantă Lockstep€1,768.80
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRI-ARC KDSR114246 Scara rulanta Platforma balustrada neasamblata inaltime de 140 inchi
€2,567.56 /unitate