TRI-ARC UCS500530246 Scară rulantă Platformă cu balustradă neasamblată 50 inci Înălțime | AA6YVG 15E958

TRI-ARC UCS500530246 Scară rulanta Platformă cu balustradă neasamblată, înălțime de 50 inchi

Element: AA6YVG Model: UCS500530246Crucea Ref: 15E958
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€3,105.49 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport cu scară rulantă
Tipul de acționareRole de blocare
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Adâncimea bazei74 "
Lățimea bazei30 "
Latimea de Jos30 "
Climbing Angle50 grade
CuloriGalben
finalizareaPudră acoperită
Înălțimea balustradei42 "
Balustrade incluseDa
Capacitate de încărcare300 lb.
MaterialOţel
Numărul de pași5
Inălțime totală92 "
Adâncimea platformei30 "
Înălțimea platformei50 "
Lățimea peronului24 "
Adâncimea pasului8.5 "
Lățimea pasului24 "
Suportat / NeacceptatSuportat
Călcaperforata

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 162
Înălțimea navei (cm)129.54
Lungimea navei (cm)365.76
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS7326908560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul de acționareAdâncimea bazeiMaterialNumărul de pașiInălțime totalăÎnălțimea platformeiPreț
TRI-ARC UCS500630246 Scară rulantă Platformă cu balustradă neasamblată 60 inch Înălțime | AA6YVH 15E959 UCS500630246Role de blocare82 "poliuretan6102 "60 "€2,598.49
RFQ
TRI-ARC UCS500730246 Scară rulantă Platformă cu balustradă neasamblată 70 inch Înălțime | AA6YVJ 15E960 UCS500730246Pedala de picior91 "Oţel7112 "70 "€2,822.96
RFQ
TRI-ARC UCS500830246 Scară rulanta Platformă cu balustradă neasamblată 80 inch Înălțime | AA6YVK 15E961 UCS500830246Role de blocare99 "Oţel8122 "80 "€3,293.17
RFQ
TRI-ARC UCS500930246 Scară rulanta Platformă cu balustradă neasamblată 90 inch Înălțime | AA6YVL 15E962 UCS500930246Role de blocare107 "Oţel9132 "90 "€3,168.09
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRI-ARC UCS500530246 Scară rulanta Platformă cu balustradă neasamblată, înălțime de 50 inchi
€3,105.49 /unitate