TRI-ARC UCS500720246 Scară rulanta Platformă cu balustradă neasamblată înălțime de 70 inchi | AA6YUY 15E950

TRI-ARC UCS500720246 Scară rulanta Platformă cu balustradă neasamblată, înălțime de 70 inchi

Element: AA6YUY Model: UCS500720246Crucea Ref: 15E950
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€3,521.62 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport cu scară rulantă
Tipul de acționarePedala de picior
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Adâncimea bazei81 "
Lățimea bazei30 "
Latimea de Jos30 "
Climbing Angle50 grade
CuloriGalben
finalizareaPudră acoperită
Înălțimea balustradei42 "
Balustrade incluseDa
Capacitate de încărcare300 lb.
MaterialOţel
Numărul de pași7
Inălțime totală112 "
Adâncimea platformei20 "
Înălțimea platformei70 "
Lățimea peronului24 "
Adâncimea pasului8.5 "
Lățimea pasului24 "
Suportat / NeacceptatSuportat
Călcaperforata

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 168.75
Înălțimea navei (cm)172.72
Lungimea navei (cm)365.76
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS7326908560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul de acționareAdâncimea bazeiNumărul de pașiInălțime totalăÎnălțimea platformeiPreț
TRI-ARC UCS500520246 Scară rulantă Platformă cu balustradă neasamblată 50 inci Înălțime | AA6YUW 15E948 UCS500520246Role de blocare64 "592 "50 "€2,517.72
RFQ
TRI-ARC UCS500620246 Scară rulantă Platformă cu balustradă neasamblată 60 inch Înălțime | AA6YUX 15E949 UCS500620246Role de blocare72 "6102 "60 "€2,688.00
RFQ
TRI-ARC UCS500820246 Scară rulantă Platformă cu balustradă neasamblată 80 inch Înălțime | AA6YUZ 15E951 UCS500820246Role de blocare89 "8122 "80 "€3,122.03
RFQ
TRI-ARC UCS500920246 Scară rulantă Platformă cu balustradă neasamblată 90 inch Înălțime | AA6YVA 15E952 UCS500920246Role de blocare97 "9132 "90 "€3,255.97
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRI-ARC UCS500720246 Scară rulanta Platformă cu balustradă neasamblată, înălțime de 70 inchi
€3,521.62 /unitate