TRI-ARC UCT07246 Platformă crossover 112 inch H perforată | AA6YUG 15E935

TRI-ARC UCT07246 Platformă crossover 112 inch H perforată

Articol: AA6YUG Model: UCT07246Crucea Ref: 15E935
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,064.49 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlatformă de viraj Crossover
Lățimea bazei30 "
Latimea de Jos30 "
CuloriGalben
finalizareaPulbere
Înălțimea balustradei42 "
Capacitate de încărcare1000 lb.
MaterialOţel
Inălțime totală112 "
Adâncimea platformei30.5 "
Înălțimea platformei70 "
Lungimea platformei30.5 "
Călcaperforata
Clearance verticală48, 58, 68, 78, 88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 96.75
Înălțimea navei (cm)127
Lungimea navei (cm)365.76
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea platformeiLățimea bazeiLatimea de JosÎnălțimea platformeiLungimea platformeiCălcaCulorifinalizareaPreț
TRI-ARC UCT05246 Platformă crossover 92 inch H perforată | AA6YUE 15E933 UCT0524630.5 "30 "30 "50 "30.5 "perforataGalbenPulbere€861.07
RFQ
TRI-ARC UCT06246 Crossover Turn Platform 6 Step Perf | AA6YUF 15E934 UCT0624630.5 "30 "30 "60 "30.5 "perforataGalbenPulbere€847.86
RFQ
TRI-ARC UCT08246 Platformă crossover 122 inch H perforată | AA6YUH 15E936 UCT0824630.5 "30 "30 "80 "30.5 "perforataGalbenPulbere€910.69
RFQ
TRI-ARC UCT09246 Platformă crossover 132 inch H perforată | AA6YUJ 15E937 UCT0924630.5 "30 "30 "90 "30.5 "perforataGalbenPulbere€913.91
RFQ
TRI-ARC UCT05242 Platformă crossover 92 inch H zimțată | AA6YUK 15E938 UCT0524230.5 "30 "30 "50 "30.5 "zimțatăGalbenPulbere€862.77
RFQ
TRI-ARC UCT06242 Platformă crossover 102 inch H zimțată | AA6YUL 15E939 UCT0624230.5 "30 "30 "60 "30.5 "zimțatăGalbenPulbere€879.98
RFQ
TRI-ARC UCT07242 Platformă crossover 112 inch H zimțată | AA6YUM 15E940 UCT0724230.5 "30 "30 "70 "30.5 "zimțatăGalbenPulbere€942.11
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRI-ARC UCT07246 Platformă crossover 112 inch H perforată
€1,064.49 /unitate