TRI-ARC URTTP50 Crossover Turn Platform 92 inch Inaltime totala | AF9ACQ 29RJ36

TRI-ARC URTTP50 Crossover Turn Platform 92 inch Înălțime totală

Element: AF9ACQ Model: URTTP50Crucea Ref: 29RJ36
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,389.77 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlatformă de viraj Crossover
Lățimea bazei36 "
Latimea de Jos36 "
CuloriAluminiu
finalizareaMoara de aluminiu
Înălțimea balustradei42 "
Capacitate de încărcare500 lb.
MaterialAluminiu
Inălțime totală92 "
Perioada generală40 "
Adâncimea platformei40 "
Înălțimea platformei50 "
Lungimea platformei40 "
Deschidere36 "
Lățimea pasului36 "
Călcazimțată
Clearance verticală47-1/2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 47.25
Înălțimea navei (cm)104.14
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS7326908560

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea platformeiLățimea bazeiLatimea de JosÎnălțimea platformeiLungimea platformeiCălcaCulorifinalizareaPreț
TRI-ARC UCT05246 Platformă crossover 92 inch H perforată | AA6YUE 15E933 UCT0524630.5 "30 "30 "50 "30.5 "perforataGalbenPulbere€861.07
RFQ
TRI-ARC UCT06246 Crossover Turn Platform 6 Step Perf | AA6YUF 15E934 UCT0624630.5 "30 "30 "60 "30.5 "perforataGalbenPulbere€847.86
RFQ
TRI-ARC UCT07246 Platformă crossover 112 inch H perforată | AA6YUG 15E935 UCT0724630.5 "30 "30 "70 "30.5 "perforataGalbenPulbere€879.74
RFQ
TRI-ARC UCT08246 Platformă crossover 122 inch H perforată | AA6YUH 15E936 UCT0824630.5 "30 "30 "80 "30.5 "perforataGalbenPulbere€910.69
RFQ
TRI-ARC UCT09246 Platformă crossover 132 inch H perforată | AA6YUJ 15E937 UCT0924630.5 "30 "30 "90 "30.5 "perforataGalbenPulbere€913.91
RFQ
TRI-ARC UCT05242 Platformă crossover 92 inch H zimțată | AA6YUK 15E938 UCT0524230.5 "30 "30 "50 "30.5 "zimțatăGalbenPulbere€862.77
RFQ
TRI-ARC UCT06242 Platformă crossover 102 inch H zimțată | AA6YUL 15E939 UCT0624230.5 "30 "30 "60 "30.5 "zimțatăGalbenPulbere€879.98
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRI-ARC URTTP50 Crossover Turn Platform 92 inch Înălțime totală
€1,389.77 /unitate