TRI-ARC WLA10SS Scara de andocare cu trepte laterale 14 trepte 170 in | AD2ERG 3NUU8

TRI-ARC WLA10SS Scara de andocare cu trepte laterale 14 trepte 170 in

Element: AD2ERG Model: WLA10SSCrucea Ref: 3NUU8
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€993.16 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScară de andocare cu pas lateral
IeşirePasul lateral
finalizareaAluminiu
Capacitate de încărcare300 lb.
MaterialAluminiu
Numărul de pași14
Inălțime totală14 '2 "
Lungime totală170 "
Lățimea totală21 1 / 16 "
Rung Dia.3 / 4 "
Lățimea pasului18 "
Înălțimea pasului superior13 ft.
Treapta de sus în jos156 "
Tub Dia.3 / 4 "
Grosimea peretelui tubuluiSCH40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 85.5
Înălțimea navei (cm)38.1
Lungimea navei (cm)487.68
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS7616995030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul de pașiInălțime totalăLungime totalăPreț
TRI-ARC WLA6SS Scara de andocare cu trepte laterale 12 trepte 122 in | AD2ERE 3NUU6 WLA6SS1010 '2 "122 "€488.92
RFQ
TRI-ARC WLA8SS Scara de andocare cu trepte laterale 12 trepte 146 in | AD2ERF 3NUU7 WLA8SS1212 '2 "146 "€624.17
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRI-ARC WLA10SS Scara de andocare cu trepte laterale 14 trepte 170 in
€993.16 /unitate