TRI-ARC WLA8SS Scara de andocare cu trepte laterale 12 trepte 146 in | AD2ERF 3NUU7

TRI-ARC WLA8SS Scara de andocare cu trepte laterale 12 trepte 146 in

Element: AD2ERF Model: WLA8SSCrucea Ref: 3NUU7
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€628.58 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScară de andocare cu pas lateral
IeşirePasul lateral
finalizareaAluminiu
Capacitate de încărcare300 lb.
MaterialAluminiu
Numărul de pași12
Inălțime totală12 '2 "
Lungime totală146 "
Lățimea totală21 1 / 16 "
Rung Dia.3 / 4 "
Lățimea pasului18 "
Înălțimea pasului superior11 ft.
Treapta de sus în jos132 "
Tub Dia.3 / 4 "
Grosimea peretelui tubuluiSCH40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 55.8
Înălțimea navei (cm)38.1
Lungimea navei (cm)365.76
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS7326908560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul de pașiInălțime totalăLungime totalăPreț
TRI-ARC WLA6SS Scara de andocare cu trepte laterale 12 trepte 122 in | AD2ERE 3NUU6 WLA6SS1010 '2 "122 "€455.46
RFQ
TRI-ARC WLA10SS Scara de andocare cu trepte laterale 14 trepte 170 in | AD2ERG 3NUU8 WLA10SS1414 '2 "170 "€710.69
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRI-ARC WLA8SS Scara de andocare cu trepte laterale 12 trepte 146 in
€628.58 /unitate