TRI-ARC WLAR106245 Scara rulanta 6 trepte Benzi de rulare zimtate | AF9AEX 29RJ96

TRI-ARC WLAR106245 Scara rulanta cu 6 trepte

Articol: AF9AEX Model: WLAR106245Crucea Ref: 29RJ96
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,689.10 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScara de rulare
Tipul de acționareRolă de compresie
Asamblat/NeasamblatAsamblate
Adâncimea bazei51 "
Lățimea bazei32 "
Latimea de Jos32 "
Climbing Angle56 grade
CuloriAluminiu
finalizareaMoara de aluminiu
Înălțimea balustradei30 "
Balustrade incluseDa
Capacitate de încărcare350 lb.
MaterialAluminiu
Numărul de pași6
Inălțime totală90 "
Lățimea totală32 "
Adâncimea platformei14 "
Înălțimea platformei60 "
Lățimea peronului24 "
Adâncimea pasului7"
Lățimea pasului24 "
Călcazimțată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.15
Înălțimea navei (cm)233.68
Lungimea navei (cm)129.54
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS7326908560

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea platformeiAdâncimea bazeiLățimea bazeiLățimea peronuluiLățimea pasuluiCălcaLatimea de JosBalustrade inclusePreț
TRI-ARC WLAR103165 Scara rulanta 3 trepte Benzi de rulare zimtate | AB8VWJ 29RJ87 WLAR10316530 "28 "22 "16 "16 "zimțată22 "Da€954.41
TRI-ARC WLAR104165 Scara rulanta 4 trepte Benzi de rulare zimtate | AB8VWK 29RJ88 WLAR10416540 "34 "22 "16 "16 "zimțată22 "Da€954.32
RFQ
TRI-ARC WLAR107165 Scara rulanta 7 trepte Benzi de rulare zimtate | AB8VWL 29RJ91 WLAR10716570 "57 "26 "16 "16 "zimțată26 "Da€1,582.31
RFQ
TRI-ARC WLAR104164 Scara rulanta 4 trepte Benzi de rulare zimtate | AB8VWM 29RK08 WLAR10416440 "34 "32 "16 "24 "zimțată21 "Da€972.13
RFQ
TRI-ARC WLAR002165 Scara rulanta 2 trepte Benzi de rulare zimtate | AF9AEH 29RJ80 WLAR00216520 "22 "22 "16 "16 "zimțată22 "Nu€671.32
TRI-ARC WLAR003165 Scara rulanta 3 trepte Benzi de rulare zimtate | AF9AEJ 29RJ81 WLAR00316530 "28 "22 "16 "16 "zimțată22 "Nu€744.78
TRI-ARC WLAR004165 Scara rulanta 4 trepte Benzi de rulare zimtate | AF9AEK 29RJ82 WLAR00416540 "34 "22 "16 "16 "zimțată22 "Nu€1,004.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRI-ARC WLAR106245 Scara rulanta cu 6 trepte
€1,689.10 /unitate