TRI-ARC WLWP123648SL Rolling Work Platform Steel 2 Steps | AF9AED 29RJ76

TRI-ARC WLWP123648SL Platformă de lucru rulanta din oțel 2 trepte

În stoc
Articol: AF9AED Model: WLWP123648SLCrucea Ref: 29RJ76

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,392.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlatforma de lucru cu coborâre înainte
Adâncimea bazei55 "
Lungimea bazei55 "
Lățimea bazei36 "
Latimea de Jos39.5 "
Climbing Angle50 grade
CuloriGri
finalizareaPudră acoperită
Înălțimea balustradei36 "
Capacitate de încărcare800 lb.
MaterialOţel
Numărul șinelor de protecție3
Numărul de picioare4
Număr de punți modulare1
Numărul de pași2
Inălțime totală56 "
Adâncimea platformei47 "
Înălțimea platformei20 "
Lungimea platformei48 "
Stil de platformăAcces unic
Lățimea peronului36 "
Adâncimea pasului10 "
Lățimea pasului36 "
Înălțime depozitată56 "
Călcazimțată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 56.7
Înălțimea navei (cm)142.24
Lungimea navei (cm)142.24
Lățimea navei (cm)106.68
Codul HS7326908560

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea platformeiAdâncimea bazeiLungimea bazeiLungimea platformeiLățimea peronuluiLățimea pasuluiLățimea bazeiLatimea de JosPreț
TRI-ARC WLWP122424SL Platformă de lucru rulanta Oțel 2 trepte | AF9ADM 29RJ60 WLWP122424SL20 "31 "31 "24 "24 "24 "24 "35 "€1,115.05
TRI-ARC WLWP132424SL Platformă de lucru rulanta Oțel 3 trepte | AF9ADN 29RJ61 WLWP132424SL30 "38 "38 "24 "24 "24 "24 "35 "€1,122.77
TRI-ARC WLWP142424SL Platformă de lucru rulanta Oțel 4 trepte | AF9ADP 29RJ62 WLWP142424SL40 "45 "45 "24 "24 "24 "24 "35 "€1,047.65
RFQ
TRI-ARC WLWP152424SL Platformă de lucru rulanta Oțel 5 trepte | AF9ADQ 29RJ63 WLWP152424SL50 "52 "52 "24 "24 "24 "24 "35 "€1,197.97
RFQ
TRI-ARC WLWP122436SL Platformă de lucru rulanta Oțel 2 trepte | AF9ADR 29RJ64 WLWP122436SL20 "43 "43 "36 "24 "24 "24 "35 "€1,196.40
TRI-ARC WLWP132436SL Platformă de lucru rulanta Oțel 3 trepte | AF9ADT 29RJ65 WLWP132436SL30 "50 "50 "36 "24 "24 "24 "35 "€1,288.03
TRI-ARC WLWP142436SL Platformă de lucru rulanta Oțel 4 trepte | AF9ADU 29RJ66 WLWP142436SL40 "57 "57 "36 "24 "24 "24 "35 "€1,133.08
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRI-ARC WLWP123648SL Platformă de lucru rulanta din oțel 2 trepte
€1,392.30 /unitate