TRICO 30035 Sistem de filtrare cu pompă tambur, lungime tub 39 inch

În stoc
Articol: CD6UWQ Model: 30035

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,255.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de filtrare
Filtru de mass-media10 microni
Lungimea furtunului1"
Lungimea liniei de furtun6ft
Material316 oțel inoxidabil
Max. Temp.82 grade C
Dimensiunea duzei1"
Lungimea tubului39 "
TipMai puțin sigiliu/centrifugal

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.5

Accesorii compatibile:

  • Seturi de recirculare a pompei de tambur Trico 30032: Sunt proiectate pentru a manipula lubrifianți cu o vâscozitate de 1250 cSt și mai mică. Aceste kituri filtrează direct și recirculează lubrifianții dintr-un tambur de 55 de galoane înapoi în același tambur.

Standarde și aprobări:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025: 2017
  • ASTM

Întrebări frecvente:

Î. Câte porturi de prelevare a probelor de ulei sunt disponibile în sistemul de filtrare a pompei cu tambur Trico 30035?

A. Există două porturi de eșantionare pentru eșantionarea uleiului înainte și după ce acesta trece prin mediul de filtrare.

Î. Ce este raportul beta?

A. Raportul beta este raportul dintre numărul de particule de o dimensiune minimă dată în amonte de filtru și numărul de particule de aceeași dimensiune sau mai mare în aval. Cu cât raportul beta este mai mare, cu atât eficiența de captare a filtrului va fi mai mare.

Variante de produs

ProdusModelLungimea tubuluiDimensiunea duzeiLungimea furtunuluiFiltru de mass-mediaMaterialPreț
TRICO 20012 Sistem de filtrare cu pompa de tambur, lungime tub 47 inch | CD6UWR 2001247 "1"1"10 microni316 oțel inoxidabil€1,306.34
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRICO 30035 Sistem de filtrare cu pompă tambur, lungime tub 39 inch
€5,255.10 /unitate