Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRICO 34199 Vizor, lentilă 3D din plastic, 1/2 inch NPT, 7/8 inch, oțel | CD6VUL

TRICO 34199 Vizor, lentilă 3D din plastic, 1/2 inch NPT, 7/8 inch, oțel

În stoc
Articol: CD6VUL Model: 34199

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€37.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVizualizarea
Conexiune1/2 "NPT
Dimensiunea A7 / 8 "
Dimensiunea B1 / 2 "
Dimensiunea C1 17 / 32 "
MaterialOţel
StilLentila 3D din plastic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Codul HS8413919080

Variante de produs

ProdusModelStilMaterialConexiuneDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CPreț
Vizor TRICO 34202, lentilă 3D din plastic, 1 inch NPT, 1-5/16 inch, oțel | CD6VUJ 34202Lentila 3D din plasticOţel1 "NPT1 5 / 16 "1"1 11 / 16 "€25.99
RFQ
TRICO 34232 Vizor, lentilă 3D din plastic, 1 inch NPT, 1-5/16 inch, alamă | CD6VUK 34232Lentila 3D din plasticAlamă1 "NPT1 5 / 16 "1"1 11 / 16 "€27.58
RFQ
Vizor TRICO 34230, lentilă din plastic 3D, 1/2 inch NPT, 7/8 inch, alamă | CD6VUM 34230Lentila 3D din plasticAlamă1/2 "NPT7 / 8 "1 / 2 "1 17 / 32 "€21.62
RFQ
Vizor TRICO 34201, lentilă din plastic 3D, 3/4 inch NPT, 1-1/8 inch, oțel | CD6VUN 34201Lentila 3D din plasticOţel3/4 "NPT1 1 / 8 "3 / 4 "1 9 / 16 "€23.65
RFQ
TRICO 34231 Vizor, lentilă 3D din plastic, 3/4 inch NPT, 1-1/8 inch, alamă | CD6VUP 34231Lentila 3D din plasticAlamă3/4 "NPT1 1 / 8 "3 / 4 "1 9 / 16 "€24.53
RFQ
TRICO 34343 Vizor, alamă, 1 inch NPT, 1-5/16 inch | CD6VUQ 34343Sticlă cu deflectorAlamă1 "NPT1 5 / 16 "1"1 1 / 4 "€34.70
RFQ
TRICO 34341 Vizor, alamă, 1/2 inch NPT, 7/8 inch dimensiune | CD6VUR 34341Sticlă cu deflectorAlamă1/2 "NPT7 / 8 "1 / 2 "1 3 / 32 "€31.68
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRICO 34199 Vizor, lentilă 3D din plastic, 1/2 inch NPT, 7/8 inch, oțel
€37.45 /unitate