Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRICO 34402 Capac de depozitare, HDPE, dimensiune duză de 1/4 inch, albastru

În stoc
Articol: AH9KMJ Model: 34402Crucea Ref: 40AX38
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
€94.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac de depozitare
CuloriAlbastru
Înălţime6 1 / 4 "
Lungime5.75 "
MaterialHDPE
Dimensiunea duzei1 / 4 "
În afara Dia.5 3 / 4 "
Lungimea canalului9"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.324
Înălțimea navei (cm)15.88
Lungimea navei (cm)14.61
Lățimea navei (cm)14.61
Codul HS3923509090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriMărimeaLungimea canaluluigura exterioara dia.ÎnălţimeLungimeMaterialPreț
TRICO 34410 Capac de depozitare, HDPE, dimensiune duză de 1/2 inch, galben | AH9KLX 40AX27 34410Galben-8.7 "-6 1 / 4 "5.75 "HDPE€108.42
TRICO 34429 Capac de depozitare, HDPE, dimensiunea duzei de 1 inch, verde închis | AH9KLY 40AX28 34429Dark Green-8"-6 1 / 4 "5.75 "HDPE€111.65
TRICO 34418 Capac de depozitare, HDPE, dimensiunea duzei de 1/2 inch, maro | AH9KMC 40AX32 34418Bronza-8.7 "-6 1 / 4 "5.75 "HDPE€104.18
TRICO 34417 Capac de depozitare, HDPE, dimensiune duză de 1/2 inch, gri | AH9KMD 40AX33 34417Gri-8.7 "-6 1 / 4 "5.75 "HDPE€104.18
TRICO 34408 Capac de depozitare, HDPE, dimensiune duză de 1/4 inch, maro | AH9KME 40AX34 34408Bronza-9"-6 1 / 4 "5.75 "HDPE€93.67
TRICO 34412 Capac de depozitare, HDPE, dimensiune duză de 1/2 inch, albastru | AH9KMF 40AX35 34412Albastru-8.75 "-6 1 / 4 "5.75 "HDPE€105.95
TRICO 34426 Capac de depozitare, HDPE, dimensiunea duzei de 1 inch, violet | AH9KMG 40AX36 34426Violet-8"-6 1 / 4 "5.75 "HDPE€111.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRICO 34402 Capac de depozitare, HDPE, dimensiune duză de 1/4 inch, albastru
€94.00 /unitate