TRICO 36970 Carucior cu filtru de inalta vascozitate, 115V, 20A, 1/4 inch NPT

În stoc
Element: AA4ERT Model: 36970Crucea Ref: 12J002

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€14,458.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior cu filtru de viscozitate ridicată
amperi20
Presiune diferențială105 PSI
Evaluare filtru10 microni
Înălţime48 "
Lungime24 "
Max. Flux GPM4
Microni10 microni
CP motor1.5
Tipul motoruluielectric
Tip pompăPompa cu angrenaje de calitate industrială
Voltaj120
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 110.25
Înălțimea navei (cm)121.92
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS8421290065
Tara natalaUS

Accesorii compatibile:

  • Filtre mari de schimb Trico: Aceste elemente de filtrare de ulei oferă un înlocuitor pentru filtrele de particule și apă din acest cărucior de filtru Trico 36970.

Standarde și aprobări:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025:2017
  • ASTM

Întrebări frecvente:

Î. Care sunt utilizările supapei de reținere în acest cărucior de filtrare cu vâscozitate ridicată?

A. O supapă de reținere oprește fluxul de fluid în ansamblul filtrului atunci când unitatea este în modul bypass. De asemenea, previne refluxul fluidelor atunci când sunt pompate vertical.

Î. Când trebuie să înlocuim elementele filtrante?

A. Acest cărucior de filtrare de înaltă vâscozitate Trico 36970 cuprinde manometre de presiune diferențială care arată o creștere a diferențelor de presiune între aceste manometre pe măsură ce elementele de filtrare se înfundă. Trebuie să înlocuim elementele de filtrare când această diferență de presiune între două manometre ajunge la 40 psi. Dacă utilizatorul nu înlocuiește elementele de filtrare până când măsura ajunge la 43 psi, unitatea va intra în modul bypass și nu va mai filtra uleiul / lichidul.

Variante de produs

ProdusModelTipul motoruluiamperiVoltajEvaluare filtruMax. Flux GPMLungimeLăţimeÎnălţimePreț
TRICO 36933 Cărucior cu filtru pneumatic de înaltă vâscozitate, 100 psi, 3 GPM, 1.5 CP, 110 grade. F | AA4ERU 12J003 36933Pneumatic2011510 microni324 "24 "48 "€19,287.63
TRICO 36998 Sistem cărucior cu filtru de înaltă vâscozitate, 220 V, 50 Hz | CD6UZK 36998220V 50Hz2022010 microni3.521 "28 "48 "€7,847.04
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRICO 36970 Carucior cu filtru de inalta vascozitate, 115V, 20A, 1/4 inch NPT
€14,458.76 /unitate