TRICO 36933 Cărucior cu filtru pneumatic de înaltă vâscozitate, 100 psi, 3 GPM, 1.5 CP, 110 grade. F

În stoc
Element: AA4ERU Model: 36933Crucea Ref: 12J003

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€19,287.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior cu filtru de viscozitate ridicată
amperi20
Presiune diferențială105 PSI
Evaluare filtru10 microni
Înălţime48 "
Lungime24 "
Max. Flux GPM3
Presiune maximă100 psi
Microni10 microni
CP motor1.5
Tipul motoruluiPneumatic
Tip pompăPompă industrială cu angrenaj cu acţionare pneumatică
Voltaj115
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 70.2
Înălțimea navei (cm)121.92
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS8421290065
Tara natalaUS

Accesorii compatibile:

  • Media de filtrare Trico 36972: Acest mediu filtrant din microsticlă este ideal pentru înlocuirea filtrelor în sistemele hidraulice operaționale din cauza uzurii normale sau a modificărilor în calitatea sau aplicarea filtrului. Este util să înlocuiți în mod regulat filtrele murdare pentru a menține o filtrare eficientă și pentru a îndeplini debitele necesare.

Întrebări frecvente:

Î. Ce tipuri de etanșări sunt utilizate în căruciorul cu filtru pneumatic Trico 36933?

A. Garniturile din Viton sunt folosite pentru a asigura funcționarea etanșă. De asemenea, oferă o rezistență excelentă la ozon, oxidare, expunere la UV, vreme și ciuperci.

Î. Cum curăț și întrețin căruciorul cu filtru pneumatic de înaltă vâscozitate Trico 36933?

A.

  • Verificați regulat pentru uzura sau deteriorarea căruciorului cu filtru.
  • Inspectați carcasa filtrului pentru blocaje; curatati daca este necesar.
  • Examinați garniturile Viton pentru uzură; înlocuiți dacă este necesar pentru o funcționare etanșă.
  • Verificați pompa și motorul pentru uzură; lubrifiați urmând instrucțiunile producătorului.
  • Asigurați-vă că căruciorul de filtrare funcționează în intervalul de temperatură specificat.

Î. Trico oferă un cărucior cu filtru cu motor electric?

R. Da, pot opta pentru clienții care caută cărucioare filtrante cu motor electric Carucior cu filtru Trico 36970. Are un filtru de 10 microni și poate funcționa la o tensiune nominală de 120V.

Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg un cărucior cu filtru pneumatic?

A.

  • Evaluați eficiența filtrării, luând în considerare ratingul în microni și tipurile de contaminanți.
  • Confirmați compatibilitatea cu fluidul pneumatic în ceea ce privește vâscozitatea, temperatura și compoziția chimică.
  • Verificați capacitățile debitului pentru a vă asigura că îndeplinesc cerințele sistemului fără a cauza restricții.
  • Alegeți tipul de mediu de filtrare (celuloză, micro-sticlă sau sintetic) în funcție de nevoile de îndepărtare a contaminanților.

Variante de produs

ProdusModelTipul motoruluiamperiVoltajEvaluare filtruMax. Flux GPMLungimeLăţimeÎnălţimePreț
TRICO 36970 Cărucior cu filtru de înaltă vâscozitate, 115V, 20A, 1/4 inch NPT | AA4ERT 12J002 36970electric2012010 microni424 "24 "48 "€14,458.76
TRICO 36998 Sistem cărucior cu filtru de înaltă vâscozitate, 220 V, 50 Hz | CD6UZK 36998220V 50Hz2022010 microni3.521 "28 "48 "€7,847.04
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRICO 36933 Cărucior cu filtru pneumatic de înaltă vâscozitate, 100 psi, 3 GPM, 1.5 CP, 110 grade. F
€19,287.63 /unitate