Accesorii compatibile:
- Cărucioare cu filtru de ulei hidraulic: Acest element de filtru Trico 36972 este folosit pentru a înlocui filtrele înfundate în Trico 36933, 36970 & 36989 cărucioare de filtrare.
Standarde și aprobări:
- ISO 9001: 2015
- ISO / IEC 17025:2017
- ASTM
Întrebări frecvente:
Î. Ce înțelegeți prin raportul beta într-un element de filtru?
A. Raportul beta se referă la eficiența unui element de filtrare de a capta particulele.
Î. Când ar trebui un utilizator să înlocuiască elementele de filtrare?
A. Cele mai multe dintre sistemele de filtrare/cărucioarele Trico conțin manometre de presiune diferențială. Utilizatorii ar trebui să înlocuiască elementele de filtrare atunci când diferența de presiune dintre aceste manometre este egală/depășește 40 psi.
Î. Ce se întâmplă dacă elementele filtrante nu sunt înlocuite la timp?
A. Neînlocuirea elementelor de filtrare poate duce la o eficiență redusă de filtrare, la un risc crescut de deteriorare a componentelor hidraulice cauzate de contaminare și la performanța sistemului compromis.
Î. Ce cărucioare de filtrare hidraulice Trico sunt compatibile cu acest mediu de filtrare sintetic?
A. Acest mediu Trico este proiectat pentru utilizare cu cărucioarele de filtrare hidraulică Trico 12J002, 12J003 și 12J005, asigurând o potrivire și performanță precise.