Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRICO 36975 Filtru de apă, 10 microni | AA4ETC 12J012

TRICO 36975 Filtru de apă, 10 microni

În stoc
Element: AA4ETC Model: 36975Crucea Ref: 12J012
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
€429.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de mass-media
Raportul beta10
Capacitate de reținere a murdărieiNU SE APLICĂ
Evaluare filtru10 microni
Tip filtruApă
Înălţime12 "
Lungime6"
Microni10 microni
TipVâscozitate ridicată cu pompă de tambur
Capacitatea apei16 uncie
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.278
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8421990080
Tara natalaUS

Accesorii compatibile:

  • Trico 36970 Cărucioare cu filtru: Aceste cărucioare de filtrare cu vâscozitate ridicată sunt utilizate pentru filtrarea fluidelor noi înainte de a fi adăugate la sistemele hidraulice, de scurgere și de spălare. De asemenea, sunt ideale pentru curățarea lichidului depozitat.

Standarde și aprobări:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025: 2017
  • ASTM

Întrebări frecvente:

Î. Unde este amplasat filtrul hidraulic într-un sistem hidraulic?

A. Elementele de filtrare hidraulice sunt amplasate între pompă și rezervor, în conformitate cu debitul de retur în rezervorul hidraulic.

Î. Când ar trebui să îmi schimb filtrul hidraulic?

A. În mod normal, filtrele hidraulice ar trebui schimbate atunci când capacitatea de reținere a murdăriei a filtrului este de aproximativ 80%, înainte ca filtrul să treacă pe bypass.

Variante de produs

ProdusModelTipTip filtruMicroniRaportul betaCapacitate de reținere a murdărieiCapacitatea apeiPreț
TRICO 36976 Medii de filtrare sintetice din micro sticlă, 3 microni | AA4ERW 12J006 36976Mână deținutăparticule3 microni3> 20041 gNU SE APLICĂ€568.92
TRICO 36977 Medii de filtrare sintetice din micro sticlă, 10 microni | AA4ERX 12J007 36977Mână deținutăparticule10 microni10> 20048 gNU SE APLICĂ€536.74
TRICO 36978 Medii de filtrare sintetice din micro sticlă, 25 microni | AA4ERY 12J008 36978Mână deținutăApă1010NU SE APLICĂ8 uncie€578.23
TRICO 36972 Medii de filtrare sintetice din micro sticlă, 3 microni | AA4ERZ 12J009 36972Vâscozitate ridicată cu pompă de tamburparticule3 microni3> 200102 gNU SE APLICĂ€660.79
TRICO 36973 Medii de filtrare sintetice din micro sticlă, 10 microni | AA4ETA 12J010 36973Vâscozitate ridicată cu pompă de tamburparticule10 microni10> 200120 gNU SE APLICĂ€623.86
TRICO 36974 Medii de filtrare sintetice din micro sticlă, 20 microni | AA4ETB 12J011 36974Vâscozitate ridicată cu pompă de tamburparticule20 microni20> 200125 gNU SE APLICĂ€537.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRICO 36975 Filtru de apă, 10 microni
€429.44 /unitate