Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRICO 36977 Medii de filtrare sintetice din micro sticlă, 10 microni | AA4ERX 12J007

TRICO 36977 Medii de filtrare sintetice din micro sticlă, 10 microni

În stoc
Element: AA4ERX Model: 36977Crucea Ref: 12J007
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
€217.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de mass-media
Raportul beta10> 200
Capacitate de reținere a murdăriei48 g
Evaluare filtru10 microni
Tip filtruparticule
Înălţime9"
Lungime4"
Microni10 microni
TipMână deținută
Capacitatea apeiNU SE APLICĂ
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.91
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8421290065
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipTip filtruMicroniRaportul betaCapacitate de reținere a murdărieiCapacitatea apeiPreț
TRICO 36976 Medii de filtrare sintetice din micro sticlă, 3 microni | AA4ERW 12J006 36976Mână deținutăparticule3 microni3> 20041 gNU SE APLICĂ€230.01
TRICO 36978 Medii de filtrare sintetice din micro sticlă, 25 microni | AA4ERY 12J008 36978Mână deținutăApă1010NU SE APLICĂ8 uncie€234.86
TRICO 36972 Medii de filtrare sintetice din micro sticlă, 3 microni | AA4ERZ 12J009 36972Vâscozitate ridicată cu pompă de tamburparticule3 microni3> 200102 gNU SE APLICĂ€270.51
TRICO 36973 Medii de filtrare sintetice din micro sticlă, 10 microni | AA4ETA 12J010 36973Vâscozitate ridicată cu pompă de tamburparticule10 microni10> 200120 gNU SE APLICĂ€252.77
TRICO 36974 Medii de filtrare sintetice din micro sticlă, 20 microni | AA4ETB 12J011 36974Vâscozitate ridicată cu pompă de tamburparticule20 microni20> 200125 gNU SE APLICĂ€247.90
TRICO 36975 Filtru de apă, 10 microni | AA4ETC 12J012 36975Vâscozitate ridicată cu pompă de tamburApă10 microni10NU SE APLICĂ16 uncie€181.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRICO 36977 Medii de filtrare sintetice din micro sticlă, 10 microni
€217.06 /unitate