Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRICO 36973 Medii de filtrare sintetice din micro sticlă, 10 microni | AA4ETA 12J010

TRICO 36973 Medii de filtrare sintetice din micro sticlă, 10 microni

În stoc
Element: AA4ETA Model: 36973Crucea Ref: 12J010
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
€623.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de mass-media
Raportul beta10> 200
Capacitate de reținere a murdăriei120 g
Evaluare filtru10 microni
Tip filtruparticule
Înălţime12 "
Lungime6"
Microni10 microni
TipVâscozitate ridicată cu pompă de tambur
Capacitatea apeiNU SE APLICĂ
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6425
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8421990080
Tara natalaUS

Accesorii compatibile:

  • Trico 36970, 36933 și 36989 Cărucioare de filtrare: Aceste sisteme de filtrare portabile sunt proiectate pentru curățarea fluidului hidraulic din sistemele hidraulice industriale. Acestea reduc la minimum costurile de întreținere și acumularea de contaminanți, precum și prelungesc durata de viață a sistemului.

Standarde și aprobări:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025:2017
  • ASTM

Întrebări frecvente:

Î. Cât de des trebuie schimbate filtrele?

A. Filtrele se murdăresc ușor. Acestea trebuie schimbate zilnic pentru a menține debitele necesare și filtrarea eficientă.

Variante de produs

ProdusModelTipTip filtruMicroniRaportul betaCapacitate de reținere a murdărieiCapacitatea apeiPreț
TRICO 36976 Medii de filtrare sintetice din micro sticlă, 3 microni | AA4ERW 12J006 36976Mână deținutăparticule3 microni3> 20041 gNU SE APLICĂ€568.92
TRICO 36977 Medii de filtrare sintetice din micro sticlă, 10 microni | AA4ERX 12J007 36977Mână deținutăparticule10 microni10> 20048 gNU SE APLICĂ€536.74
TRICO 36978 Medii de filtrare sintetice din micro sticlă, 25 microni | AA4ERY 12J008 36978Mână deținutăApă1010NU SE APLICĂ8 uncie€578.23
TRICO 36972 Medii de filtrare sintetice din micro sticlă, 3 microni | AA4ERZ 12J009 36972Vâscozitate ridicată cu pompă de tamburparticule3 microni3> 200102 gNU SE APLICĂ€660.79
TRICO 36974 Medii de filtrare sintetice din micro sticlă, 20 microni | AA4ETB 12J011 36974Vâscozitate ridicată cu pompă de tamburparticule20 microni20> 200125 gNU SE APLICĂ€537.13
TRICO 36975 Filtru de apă, 10 microni | AA4ETC 12J012 36975Vâscozitate ridicată cu pompă de tamburApă10 microni10NU SE APLICĂ16 uncie€429.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRICO 36973 Medii de filtrare sintetice din micro sticlă, 10 microni
€623.86 /unitate