TRICO 36989 Cărucior cu filtru în stil camion de mână cu vâscozitate scăzută, 14 GPM, 115 V, 15.2 A | AA4ERV 12J005

TRICO 36989 Cărucior cu filtru stil camion de mână cu vâscozitate scăzută, 14 GPM, 115 V, 15.2 A

În stoc
Element: AA4ERV Model: 36989Crucea Ref: 12J005

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9,274.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior cu filtru stil camion manual, FSC
amperi15.2
Presiune diferențială100 PSI
Evaluare filtru25 microni
Înălţime48 "
Lungime24 "
Max. curgereGPN 14
Max. Flux GPM14
Presiune maximă120 psi
CP motor1.5
Tip pompăPompa de viteze interne din oțel
TipCamion de mână
Voltaj115
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 70.76
Înălțimea navei (cm)121.92
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS8421290065
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRICO 36989 Cărucior cu filtru stil camion de mână cu vâscozitate scăzută, 14 GPM, 115 V, 15.2 A
€9,274.08 /unitate