Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUMAPRO 2FPB9 Bec Led miniatural Lm2075cs 0.72w T6 75v | AB9WAR

LUMAPRO 2FPB9 Bec LED miniatural Lm2075cs 0.72w T6 75v

În stoc
Element: AB9WAR Model: 2FPB9
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
€33.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec LED miniatural
Durata medie de viață a becului100,000 ore
Viața medie100,000 ore
Tip de bazăȘurub pentru candelabre (E12)
Diametrul becului.3 / 4 "
Carcasa beculuiSticlă
Curent tras0.03mA
Pentru corpurile închiseNu
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Lampa Dia.0.75 "
Forma lămpiiT6
Tip lămpiMiniatură-T
Lumina de culoareAlb cald
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăScop general
ÎnlocuieșteBulb 3S6/75V, 6S6/75V
Număr comercialLM2075CS
Voltaj75
Watts0.7

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8539490080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLumina de culoarePreț
LUMAPRO 2FPB4 Bec Led miniatural Lm2075cs 0.72w T6 75v | AB9WAP 2FPB4Chihlimbar€21.43
LUMAPRO 2FPB5 Bec Led miniatural Lm2075cs 0.72w T6 75v | AB9WAQ 2FPB5Albastru€34.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 2FPB9 Bec LED miniatural Lm2075cs 0.72w T6 75v
€33.80 /unitate