Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRICO 36974 Medii de filtrare sintetice din micro sticlă, 20 microni | AA4ETB 12J011

TRICO 36974 Medii de filtrare sintetice din micro sticlă, 20 microni

În stoc
Element: AA4ETB Model: 36974Crucea Ref: 12J011

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€537.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de mass-media
Raportul beta20> 200
Capacitate de reținere a murdăriei125 g
Evaluare filtru20 microni
Tip filtruparticule
Înălţime12 "
Lungime6"
Microni20 microni
TipVâscozitate ridicată cu pompă de tambur
Capacitatea apeiNU SE APLICĂ
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.701
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8421990080
Tara natalaUS

Întrebări frecvente:

Î. Ce contaminanți sunt îndepărtați de filtrele de ulei Trico?

A. Aceste filtre au o capacitate de filtrare de 20 de microni. Ele pot îndepărta nămolul, nisipul, rugina și diferitele particule nedizolvate din fluid.

Variante de produs

ProdusModelTipTip filtruMicroniRaportul betaCapacitate de reținere a murdărieiCapacitatea apeiPreț
TRICO 36976 Medii de filtrare sintetice din micro sticlă, 3 microni | AA4ERW 12J006 36976Mână deținutăparticule3 microni3> 20041 gNU SE APLICĂ€568.92
TRICO 36977 Medii de filtrare sintetice din micro sticlă, 10 microni | AA4ERX 12J007 36977Mână deținutăparticule10 microni10> 20048 gNU SE APLICĂ€536.74
TRICO 36978 Medii de filtrare sintetice din micro sticlă, 25 microni | AA4ERY 12J008 36978Mână deținutăApă1010NU SE APLICĂ8 uncie€578.23
TRICO 36972 Medii de filtrare sintetice din micro sticlă, 3 microni | AA4ERZ 12J009 36972Vâscozitate ridicată cu pompă de tamburparticule3 microni3> 200102 gNU SE APLICĂ€660.79
TRICO 36973 Medii de filtrare sintetice din micro sticlă, 10 microni | AA4ETA 12J010 36973Vâscozitate ridicată cu pompă de tamburparticule10 microni10> 200120 gNU SE APLICĂ€623.86
TRICO 36975 Filtru de apă, 10 microni | AA4ETC 12J012 36975Vâscozitate ridicată cu pompă de tamburApă10 microni10NU SE APLICĂ16 uncie€429.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRICO 36974 Medii de filtrare sintetice din micro sticlă, 20 microni
€537.13 /unitate