Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRICO 36978 Medii de filtrare sintetice din micro sticlă, 25 microni | AA4ERY 12J008

TRICO 36978 Medii de filtrare sintetice din micro sticlă, 25 microni

În stoc
Articol: AA4ERY Model: 36978Crucea Ref: 12J008

Descarcă-l Mai 3, Vineri
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
€234.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de mass-media
Raportul beta10
Capacitate de reținere a murdărieiNU SE APLICĂ
Evaluare filtru25 microni
Tip filtruApă
Înălţime9"
Lungime4"
Microni10
TipMână deținută
Capacitatea apei8 uncie
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.91
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8421290065
Tara natalaUS

Accesorii compatibile:

  • Cărucioare cu filtru de ulei hidraulic: Acest element de filtru Trico 36978 este folosit pentru a înlocui filtrele înfundate din Trico 36971, 36934 & 36994 cărucioare de filtrare.

Standarde și aprobări:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025:2017
  • ASTM

Întrebări frecvente:

Î. Când ar trebui operatorul să schimbe/înlocuiește elementul filtrant?

A. Operatorii pot schimba elementul de filtru atunci când presiunea diferențială dintre manometre este egală sau depășește 40 psi.

Variante de produs

ProdusModelTipTip filtruMicroniRaportul betaCapacitate de reținere a murdărieiCapacitatea apeiPreț
TRICO 36976 Medii de filtrare sintetice din micro sticlă, 3 microni | AA4ERW 12J006 36976Mână deținutăparticule3 microni3> 20041 gNU SE APLICĂ€230.01
TRICO 36977 Medii de filtrare sintetice din micro sticlă, 10 microni | AA4ERX 12J007 36977Mână deținutăparticule10 microni10> 20048 gNU SE APLICĂ€217.06
TRICO 36972 Medii de filtrare sintetice din micro sticlă, 3 microni | AA4ERZ 12J009 36972Vâscozitate ridicată cu pompă de tamburparticule3 microni3> 200102 gNU SE APLICĂ€270.51
TRICO 36973 Medii de filtrare sintetice din micro sticlă, 10 microni | AA4ETA 12J010 36973Vâscozitate ridicată cu pompă de tamburparticule10 microni10> 200120 gNU SE APLICĂ€252.77
TRICO 36974 Medii de filtrare sintetice din micro sticlă, 20 microni | AA4ETB 12J011 36974Vâscozitate ridicată cu pompă de tamburparticule20 microni20> 200125 gNU SE APLICĂ€247.90
TRICO 36975 Filtru de apă, 10 microni | AA4ETC 12J012 36975Vâscozitate ridicată cu pompă de tamburApă10 microni10NU SE APLICĂ16 uncie€181.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRICO 36978 Medii de filtrare sintetice din micro sticlă, 25 microni
€234.86 /unitate