TRICO 36934 Cărucior pneumatic pentru filtru de mână, 1 GPM, 115 V, 10 A | AA4ERQ 12H998

TRICO 36934 Cărucior pneumatic pentru filtru de mână, 1 GPM, 115 V, 10 A

În stoc
Element: AA4ERQ Model: 36934Crucea Ref: 12H998

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,948.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior cu filtru de mână pneumatic
Presiune diferențială85 PSI
Evaluare filtru10 microni
Înălţime18 "
Lungime15 "
Max. curgere1 g / min
Max. Flux GPM1
Microni10 microni
CP motor1.5
Tip pompăPompă industrială cu angrenaj cu acţionare pneumatică
TipMână deținută
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.05
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8421398060
Tara natalaUS

Accesorii compatibile:

  • Elemente de filtru de ulei de schimb Trico: sunt proiectate pentru cărucioarele cu filtru de înaltă vâscozitate și elimină particulele dăunătoare sau umezeala din lubrifianți. Aceste elemente sunt fabricate din micro-sticlă sintetică pentru performanțe optime de filtrare.

Standarde și aprobări:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025:2017
  • ASTM

Întrebări frecvente:

Î. Cum sunt instalate cărucioarele pneumatice portabile cu filtru?

A.

  • Atașați strâns un furtun pe partea de aspirație a pompei (partea de admisie) folosind fitingul JIC.
  • Conectați un alt furtun folosind aceeași unealtă la partea de refulare.
  • Strângeți manual filtrele rotative pentru a forma o etanșare adecvată cu garnitura din jurul filtrului și al capului filtrului.
  • Așezați furtunul de aspirație în recipientul sau mașina care trebuie golită și/sau filtrată.
  • Asigurați-vă că furtunul de aspirație nu este împiedicat sau blocat de componentele interne.
  • Puneți furtunul de refulare într-o altă deschidere a mașinii sau recipientului dacă transferați fluide.
  • Umpleți rezervorul FRL până la nivelul corespunzător cu ulei de motor SAE 10W cu un conținut ridicat de detergent sau fără detergent. În cazul aplicațiilor de prelucrare a alimentelor, se recomandă uleiul de motor White Rex 425 alimentar.
  • Reglați lubrifiantul pentru a alimenta 1 picătură de ulei pentru fiecare 50 CFM de aer în timp ce unitatea funcționează sau 1 picătură de ulei pe minut continuu de timp de funcționare pentru utilizare la viteză mare/în regim continuu.
  • Conectați alimentarea cu aer la căruciorul de filtrare FRL și curățați racordul de aer comprimat.

Variante de produs

ProdusModelTipul motoruluiamperiVoltajEvaluare filtruMax. Flux GPMLungimeLăţimeÎnălţimePreț
TRICO 36971 Cărucior cu filtru portabil în stil mini, 115V, 10A, capacitate de debit de 1 GPM | AA4ERP 12H997 36971-1011510 microni115 "12 "18 "€5,879.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRICO 36934 Cărucior pneumatic pentru filtru de mână, 1 GPM, 115 V, 10 A
€7,948.01 /unitate