TRICO 36971 Cărucior cu filtru portabil în stil mini, 115V, 10A, capacitate de debit de 1 GPM

În stoc
Element: AA4ERP Model: 36971Crucea Ref: 12H997

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8,699.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior cu filtru de mână pneumatic
amperi10
Presiune diferențială85 PSI
Evaluare filtru10 microni
Înălţime18 "
Lungime15 "
Max. curgere1 g / min
Max. Flux GPM1
Microni10 microni
CP motor3/4
Tip pompăPompa cu angrenaje de calitate industrială
TipMână deținută
Voltaj115
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 24.3
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8421290065
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul motoruluiamperiVoltajEvaluare filtruMax. Flux GPMLungimeLăţimeÎnălţimePreț
TRICO 36934 Cărucior pneumatic pentru filtru de mână, 1 GPM, 115 V, 10 A | AA4ERQ 12H998 36934---10 microni115 "12 "18 "€12,977.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRICO 36971 Cărucior cu filtru portabil în stil mini, 115V, 10A, capacitate de debit de 1 GPM
€8,699.73 /unitate