TRICO 36994 Cărucior cu filtru portabil cu vâscozitate scăzută, 5.5 GPM, 115 V, 8.8 A

În stoc
Element: AA4ERR Model: 36994Crucea Ref: 12H999

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,870.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior cu filtru de mână LV
amperi8.8
Presiune diferențială85 PSI
Evaluare filtru10 microni
Înălţime18 "
Lungime15 "
Max. Flux GPM5.5
Microni10 microni
CP motor1/2
Tipul motorului115V 60Hz
Tip pompăPompa de transmisie internă Helican din bronz
Voltaj115
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.23
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8421290065
Tara natalaUS

Accesorii compatibile:

  • Filtre de schimb Trico: Aceste elemente medii de filtrare de ulei oferă un înlocuitor pentru filtrele de particule și apă din această unitate de filtru de mână Trico 36994 cu vâscozitate scăzută.

Standarde și aprobări:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025: 2017
  • ASTM

Întrebări frecvente:

Î. Care sunt diferențele dintre filtrele în linie și unitățile de filtrare portabile?

A. Filtrele în linie filtrează continuu uleiul / lichidul din sistem. Sistemele offline precum această unitate de filtru de mână Trico 36994 nu trebuie să fie atașate permanent la un sistem. Ele sunt utilizate numai în timpul filtrelor de lichid/ulei nou înainte de a-l adăuga în sistem sau rezervoare.

Î. Putem scufunda acest filtru de mână Trico 36994 cu vâscozitate scăzută?

R. Nu, acest sistem de filtrare cu vâscozitate scăzută care conține un motor complet închis, răcit cu ventilator (TEFC) nu poate fi scufundat în lichide. Utilizatorii trebuie să ia măsuri de precauție în medii umede pentru a nu permite fluidelor să intre în contact cu componentele electrice ale unității.

Î. Care este capul de aspirație/ridicare al acestei unități de filtru?

A. Această unitate de filtru are un cap de aspirare/ridicare de 20 de picioare.

Variante de produs

ProdusModelTipul motoruluiamperiVoltajMax. Flux GPMPreț
TRICO 36944 Sistem de mână cu vâscozitate scăzută, 220 V, 50 Hz | CD6VBU 36944220V 50Hz8.8220-€3,588.20
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRICO 36994 Cărucior cu filtru portabil cu vâscozitate scăzută, 5.5 GPM, 115 V, 8.8 A
€3,870.10 /unitate