TRICO 36944 Sistem de mână cu vâscozitate scăzută, 220 V, 50 Hz

Articol: CD6VBU Model: 36944
€4,341.72 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior cu filtru de mână LV
amperi8.8
Adâncime20 "
Înălţime12 "
Hz50
Max. Temperatura de funcționare.140 de grade F
Max. Viscozitate430 cst
Motor1/2 CP la 1750 RPM
Tipul motorului220V 50Hz
FazăSingur
Presiunea de relief50 Psi
Voltaj220
Lăţime11 "

Variante de produs

ProdusModelTipul motoruluiamperiVoltajMax. Flux GPMPreț
TRICO 36994 Cărucior cu filtru portabil cu vâscozitate scăzută, 5.5 GPM, 115 V, 8.8 A | AA4ERR 12H999 36994115V 60Hz8.81155.5€5,673.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRICO 36944 Sistem de mână cu vâscozitate scăzută, 220 V, 50 Hz
€4,341.72 /unitate