Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRICO 39202 Adaptor pentru respirație Watchdog, 1 inch NPT tată x 1 Slip Fit

În stoc
Element: AH6HPA Model: 39202Crucea Ref: 36A746
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
€15.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor de aerisire
MaterialPVC
Stiladaptor filetat
Dimensiunea firului (T1)1"
Dimensiunea firului (T2)1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)21.59
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8421391000
Tara natalaUS

Accesorii compatibile:

Trico 39101 Respiratori desicant Watchdog: Mențin contaminanții nocivi departe de echipamentele industriale, deoarece aerul este inhalat și expirat ca urmare a expansiunii termice sau a modificărilor nivelului fluidului. Aceste ventilatoare au o indicație vizuală a siliciului care trebuie înlocuit, care se schimbă de la portocaliu la verde închis.

Standarde și aprobări:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025: 2017
  • ASTM

Variante de produs

ProdusModelStilDimensiunea firului (T1)Dimensiunea firului (T2)MaterialPreț
TRICO 39203 Adaptor pentru respirație Watchdog, 1 alunecare x 3/4 NPT | AH6HNY 36A718 39203adaptor filetat1"3 / 4 "PVC€15.19
TRICO 39204 Adaptor pentru respirație Watchdog, baionetă, EDPM de înaltă densitate, 1 inch mamă X baionetă | CD6VVT 39204Adaptor baionetă1"BaionetăEDPM€100.89
RFQ
TRICO 39209 Adaptor pentru respirație Watchdog, filetat, oțel carbon, 1/4 FNPT X 1/2 inch MNPT | CD6VVU 39209adaptor filetat1 / 4 "1 / 2 "Otel carbon€38.34
RFQ
TRICO 39207 Adaptor pentru ventilator Watchdog, bypass, PVC, 1 inch femel | CD6VVV 39207Adaptor bypass1"1"PVC€115.00
RFQ
TRICO 39201 Adaptor pentru respirație Watchdog, flanșă, ABS, cu 6 găuri de montare ANSI | CD6VVW 39201Adaptor de flansa1"1"ABS€30.26
RFQ
TRICO 39200 Adaptor pentru respirație Watchdog, flanșă, ABS, fără găuri de montare | CD6VVX 39200Adaptor de flansa1"1"ABS€22.18
RFQ
TRICO 39205 Adaptor pentru respirație Watchdog, cu rotiță, EDPM de înaltă densitate, 1 inch - 12 UNF femel | CD6VVY 39205Adaptor Spin-On1"1 "-12EDPM-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRICO 39202 Adaptor pentru respirație Watchdog, 1 inch NPT tată x 1 Slip Fit
€15.19 /unitate