Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRICO 39203 Adaptor Watchdog Reather, 1 Slip x 3/4 NPT

În stoc
Element: AH6HNY Model: 39203Crucea Ref: 36A718
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
€15.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor de aerisire
MaterialPVC
Stiladaptor filetat
Grosime3/4 "mnpt
Dimensiunea firului (T1)1"
Dimensiunea firului (T2)3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9072
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8421391000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelStilDimensiunea firului (T1)Dimensiunea firului (T2)MaterialPreț
TRICO 39202 Adaptor pentru respirație Watchdog, 1 inch NPT tată x 1 Slip Fit | AH6HPA 36A746 39202adaptor filetat1"1"PVC€15.19
TRICO 39204 Adaptor pentru respirație Watchdog, baionetă, EDPM de înaltă densitate, 1 inch mamă X baionetă | CD6VVT 39204Adaptor baionetă1"BaionetăEDPM€100.89
RFQ
TRICO 39209 Adaptor pentru respirație Watchdog, filetat, oțel carbon, 1/4 FNPT X 1/2 inch MNPT | CD6VVU 39209adaptor filetat1 / 4 "1 / 2 "Otel carbon€38.34
RFQ
TRICO 39207 Adaptor pentru ventilator Watchdog, bypass, PVC, 1 inch femel | CD6VVV 39207Adaptor bypass1"1"PVC€115.00
RFQ
TRICO 39201 Adaptor pentru respirație Watchdog, flanșă, ABS, cu 6 găuri de montare ANSI | CD6VVW 39201Adaptor de flansa1"1"ABS€30.26
RFQ
TRICO 39200 Adaptor pentru respirație Watchdog, flanșă, ABS, fără găuri de montare | CD6VVX 39200Adaptor de flansa1"1"ABS€22.18
RFQ
TRICO 39205 Adaptor pentru respirație Watchdog, cu rotiță, EDPM de înaltă densitate, 1 inch - 12 UNF femel | CD6VVY 39205Adaptor Spin-On1"1 "-12EDPM-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRICO 39203 Adaptor Watchdog Reather, 1 Slip x 3/4 NPT
€15.19 /unitate