TRICO FB- 1002 Conector de perete, lubrifiere centrală, 5/16-24 X 5/16-24 inch | CD6UQQ

TRICO FB- 1002 Conector pereți, lubrifiere centrală, 5/16-24 X 5/16-24 inch

Articol: CD6UQQ Model: FB-1002
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de parapet
Dimensiunea firului (T1)5/16 "-24
Dimensiunea firului (T2)5/16 "-24

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea firului (T1)Dimensiunea firului (T2)Preț
Conector TRICO FB- 1000 pentru pereți etanși, lubrifiere centrală, 5/16-24 X 1/8 inch NPT | CD6UQP FB-10005/16 "-241 / 8 "-
RFQ
Conector TRICO FB- 1000M pentru pereți etanși, lubrifiere centrală, M8 x 1 X 1/8 inch BSPT | CD6UQR FB- 1000MM8 X 11 / 8 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRICO FB- 1002 Conector pereți, lubrifiere centrală, 5/16-24 X 5/16-24 inch