Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRIDON 6732-5 Colieră pentru furtun Oțel inoxidabil Diametru minim 1-1/2 Sae 32 - Pachet De 10 | AE3FGQ 5CZE8

TRIDON 6732-5 Colieră pentru furtun din oțel inoxidabil Diametru minim 1-1/2 Sae 32 - Pachet de 10

În stoc
Articol: AE3FGQ Model: 6732-5Crucea Ref: 5CZE8
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
€18.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă pentru furtun cu angrenaj melcat
Material band201 oțel inoxidabil
Band Width1 / 2 "
Tip de clemăinterblocată
Material carcasă201 oțel inoxidabil
Max. Clamp Dia.2.5 "
Dia metric. Max.63mm
Dia metric. Min.38mm
Min. Clamp Dia.1.5 "
Numărul SAE32
Material șurub305 oțel inoxidabil
Dimensiunea șurubului5 / 16 "
Cuplul35 in.-lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Sloturi pentru bandă (dreptunghiulară)
    • Sub-brand: Ideal

Variante de produs

ProdusModelNumărul SAEMaterial bandBand WidthMaterial șurubDimensiunea șurubuluiGrosimeCuplulMaterial carcasăPreț
TRIDON 4117570 Colieră pentru furtun 1 diametru min Sae 175 - Pachet De 10 | AA7UEE 16P218 4117570175300 oțel inoxidabil5 / 8 "Oțel carbon placat3 / 8 "0.028 "125 in.-lb.300 oțel inoxidabil€102.75
TRIDON 4120070 Colieră pentru furtun 1-1/4 Diametru Min Sae 212 - Pachet De 10 | AA7UEF 16P219 4120070212300 oțel inoxidabil5 / 8 "Oțel carbon placat3 / 8 "0.028 "125 in.-lb.300 oțel inoxidabil€104.31
TRIDON 4125070 Colier de furtun 1-3/4 Diametru Min Sae 262 - Pachet De 10 | AA7UEG 16P220 4125070262300 oțel inoxidabil5 / 8 "Oțel carbon placat3 / 8 "0.028 "125 in.-lb.300 oțel inoxidabil€103.25
TRIDON 4130070 Colieră pentru furtun 2-1/4 Diametru Min Sae 312 - Pachet De 10 | AA7UEH 16P221 4130070312300 oțel inoxidabil5 / 8 "Oțel carbon placat3 / 8 "0.028 "125 in.-lb.300 oțel inoxidabil€105.65
TRIDON 4135070 Colieră pentru furtun 2-3/4 Diametru Min Sae 362 - Pachet De 10 | AA7UEJ 16P222 4135070362300 oțel inoxidabil5 / 8 "Oțel carbon placat3 / 8 "0.028 "125 in.-lb.300 oțel inoxidabil€106.30
TRIDON 4140070 Colieră pentru furtun 3-1/4 Diametru Min Sae 412 - Pachet De 10 | AA7UEK 16P223 4140070412300 oțel inoxidabil5 / 8 "Oțel carbon placat3 / 8 "0.028 "125 in.-lb.300 oțel inoxidabil€105.62
TRIDON 4145070 Colier de furtun 3-3/4 Diametru Min Sae 462 - Pachet De 10 | AA7UEL 16P224 4145070462300 oțel inoxidabil5 / 8 "Oțel carbon placat3 / 8 "0.028 "125 in.-lb.300 oțel inoxidabil€109.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRIDON 6732-5 Colieră pentru furtun din oțel inoxidabil Diametru minim 1-1/2 Sae 32 - Pachet de 10
€18.00 /unitate