Garnitura de cauciuc burete Trim Lok Inc X113BT-500 este proiectată pentru a etanșa umezeala și reziduurile, pentru a crea un aspect finit și pentru a proteja împotriva marginilor aspre.
Caracteristici:
- Este compus din cauciuc spumă EPDM pentru a amortiza zgomotul și vibrațiile și pentru a proteja vehiculele / bărcile / instalațiile de elementele exterioare.
- Oferă o rezistență excelentă la ozon, lumina soarelui, temperatură scăzută și set de compresie, permițând astfel instalarea în tot felul de setări.
- Această etanșare cu nervuri are un spate adeziv BT (Bonded Tape) care creează o barieră la umezeală și etanșare la aer, permițând performanțe excelente la temperaturi de până la 158 de grade F.
- Adezivul are o rezistență ridicată la exfoliere și puritate și poate rezista la sarcini mari de stres și forță, fără a provoca nicio deteriorare a garniturii de cauciuc.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Care este avantajul nervurilor din garnitura de cauciuc?
A. Garnitura de cauciuc are nervuri (canale) special concepute pentru a absorbi apa sau pentru a se flexa cu substratul pe măsură ce acesta se mișcă, menținând astfel zona uscată.
Î. Cum este utilizat adezivul în garnitura de cauciuc?
A. Adezivul BT are o aderență inițială scăzută pentru a permite o repoziționare ușoară în timpul instalării și necesită 72 de ore de timp de întărire pentru a ajunge la rezistența maximă a lipirii.
Î. Unde sunt folosite aceste sigilii?
A. Aceste garnituri de cauciuc sunt utilizate în mod obișnuit în industria auto și marină pentru etanșarea și furnizarea unei margini finisate, iar în industria de producere a energiei electrice pentru a asigura o etanșare sigură cutiilor electrice.