Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRIPP LITE IBAR 12/20 ULTRA Suprimator de supratensiune 20a 12 Prize 15 picioare | AE4CPA 5JJ96

TRIPP LITE Suprimator de supratensiune IBAR 12/20 ULTRA 20a 12 prize 15 picioare

În stoc
Element: AE4CPA Model: IBAR 12/20 ULTRACrucea Ref: 5JJ96
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
€399.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă de protecție la supratensiune
CuloriNegru
Lungime cablu15ft
Adâncime1.75 "
CalitateRetele de calculatoare
Înălţime1.75 "
Material carcasăMetal
Hz50/60
Lungime19 "
Max. Amperi20
Max. Curent de supratensiune150kA
Stil de montarePortbagaj
Configurare plug NEMA5-20P
Configurația recipientului NEMA5-15R
Rating de reducere a zgomotului NRR40 până la 80 dB
Număr de puncte de desfacere12
Distanță centru ieșire38.9 mm față și 40.65 mm spate
Fază1
Plug TypeNEMA 5-20P
Indicator de putereDa
Jouli evaluați3840
Tip recipientNR 5-15R
Voltaj120
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)52.07
Lungimea navei (cm)5.33
Lățimea navei (cm)24.13
Codul HS8537109070
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Întrerupător (Da)
    • Protecție la supratensiune coaxială (nu)
    • Protecție la supratensiune (Da)
    • Protecție la supratensiune prin telefon / fax (nu)

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeLungimeMax. AmperiConfigurare plug NEMALăţimePreț
TRIPP LITE IBR12 Suprimator de supratensiune 15a 12 Prize 15 picioare | AC6FCH 33L736 IBR124"17.5 "155-15P1.75 "€364.92
TRIPP LITE ISOBAR 12 ULTRA Suprimator de supratensiune 15a 12 Prize 15 picioare | AD2NRT 3TA15 ISOBAR 12 ULTRA1.75 "19 "155-15P4"€382.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRIPP LITE Suprimator de supratensiune IBAR 12/20 ULTRA 20a 12 prize 15 picioare
€399.35 /unitate