Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRIPP LITE ISOBAR 12 ULTRA Suprimator de supratensiune 15a 12 Prize 15 picioare | AD2NRT 3TA15

TRIPP LITE ISOBAR 12 ULTRA Suprimator de supratensiune 15a 12 Prize 15 picioare

În stoc
Element: AD2NRT Model: ISOBAR 12 ULTRACrucea Ref: 3TA15
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
€382.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă de protecție la supratensiune
CuloriNegru
Lungime cablu15ft
Adâncime1.75 "
Note de subsol13
CalitateRetele de calculatoare
Material carcasăMetal
Hz50/60
Lungime19 "
Max. Amperi15
Max. Curent de supratensiune150kA
Grad medicalNu
Stil de montarePortbagaj
Configurare plug NEMA5-15P
Configurația recipientului NEMA5-15R
Rating de reducere a zgomotului NRR40 până la 80 dB
Număr de puncte de desfacere12
Distanță centru ieșire38.9 mm față și 38.9 mm spate
Indicator de putereDa
Jouli evaluați3840
Voltaj120
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.89
Înălțimea navei (cm)23.37
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)51.31
Codul HS8537109070
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Întrerupător (Da)
    • Protecție la supratensiune coaxială (nu)
    • Protecție la supratensiune (Da)

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeLungimeMax. AmperiConfigurare plug NEMALăţimePreț
TRIPP LITE IBR12 Suprimator de supratensiune 15a 12 Prize 15 picioare | AC6FCH 33L736 IBR124"17.5 "155-15P1.75 "€364.92
TRIPP LITE IBAR 12/20 ULTRA Suprimator de supratensiune 20a 12 Prize 15 picioare | AE4CPA 5JJ96 IBAR 12/20 ULTRA1.75 "19 "205-20P4"€399.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRIPP LITE ISOBAR 12 ULTRA Suprimator de supratensiune 15a 12 Prize 15 picioare
€382.38 /unitate