Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRIPP LITE ISOBAR825ULTRA Suprimator de supratensiune 12a 8 prize 25 picioare gri | AB9ZQE 2GZR3

TRIPP LITE ISOBAR825ULTRA supresor de supratensiune 12a 8 prize 25 picioare gri

În stoc
Articol: AB9ZQE Model: ISOBAR825ULTRACrucea Ref: 2GZR3
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
€268.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă de protecție la supratensiune
CuloriGri
Lungime cablu25ft
Adâncime3.5 "
Note de subsol13
CalitateRezidențial / industrial
Material carcasăMetal
Hz50/60
Lungime2.5 "
Max. Amperi12
Max. Curent de supratensiune150kA
Grad medicalNu
Stil de montaregaură cheii
Configurare plug NEMA5-15P
Configurația recipientului NEMA5-15R
Rating de reducere a zgomotului NRR40 până la 80 dB
Număr de puncte de desfacere8
Numărul de prize de transformare4
Distanță centru ieșire39.45 mm orizontal și 38.89 mm vertical
Jouli evaluați3840
Voltaj120
Lăţime9"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.304
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)20.57
Codul HS8537109070
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Întrerupător (Da)
    • Protecție la supratensiune coaxială (nu)
    • Protecție la supratensiune (Da)

Variante de produs

ProdusModelConfigurare plug NEMACuloriLungime cabluLăţimeAdâncimeNote de subsolCalitateLungimePreț
TRIPP LITE ISOTEL8 ULTRA Suprimator de supratensiune 12a 8 Prize 12ft Alb | AC6FBW 33L723 ISOTEL8 ULTRA5-15PAlb12ft2.5 "2.5 "-Rețele rezidențiale / de birouri / computere9"€248.22
TRIPP LITE ISOBAR 8RM Suprimator de supratensiune 12a 8 Prize 12 picioare Gri | AE4CWT 5JK05 ISOBAR 8RM5-15PGri12ft3.5 "2.5 "13Rețele rezidențiale / de birouri / computere9"€227.81
TRIPP LITE ISOBAR 8 ULTRA Suprimator de supratensiune 12a 8 Prize 12 picioare Gri | AE4CWU 5JK06 ISOBAR 8 ULTRAUnghi drept 5-15PGri12ft3.5 "2.5 "1,6,13Rețele rezidențiale / de birouri / computere9"€251.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRIPP LITE ISOBAR825ULTRA supresor de supratensiune 12a 8 prize 25 picioare gri
€268.38 /unitate