Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRIPP LITE ISOBAR 8 ULTRA Suprimator de supratensiune 12a 8 Prize 12 picioare Gri | AE4CWU 5JK06

TRIPP LITE ISOBAR 8 ULTRA Suprimator de supratensiune 12a 8 Prize 12 picioare Gri

În stoc
Articol: AE4CWU Model: ISOBAR 8 ULTRACrucea Ref: 5JK06

Descarcă-l Mai 13, luni
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
€251.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă de protecție la supratensiune
CuloriGri
Lungime cablu12ft
Adâncime2.5 "
Note de subsol1,6,13
CalitateRețele rezidențiale / de birouri / computere
Material carcasăMetal
Hz50/60
Lungime9"
Max. Amperi12
Max. Curent de supratensiune150kA
Grad medicalNu
Stil de montareMai multe găuri de cheie
Configurare plug NEMAUnghi drept 5-15P
Configurația recipientului NEMA5-15R
Rating de reducere a zgomotului NRR40 până la 80 dB
Număr de puncte de desfacere8
Numărul de prize de transformare4
Distanță centru ieșire39.45 mm orizontal și 39.30 mm vertical
Indicator de putereDa
Jouli evaluați3840
Voltaj120
Lăţime3.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.71
Înălțimea navei (cm)29.46
Lungimea navei (cm)18.03
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS8537109070
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Întrerupător (Da)
    • Protecție la supratensiune coaxială (nu)
    • Protecție la supratensiune (Da)

Variante de produs

ProdusModelConfigurare plug NEMACuloriLungime cabluLăţimeAdâncimeNote de subsolCalitateLungimePreț
TRIPP LITE ISOBAR825ULTRA Suprimator de supratensiune 12a 8 prize 25 picioare gri | AB9ZQE 2GZR3 ISOBAR825ULTRA5-15PGri25ft9"3.5 "13Rezidențial / industrial2.5 "€268.38
TRIPP LITE ISOTEL8 ULTRA Suprimator de supratensiune 12a 8 Prize 12ft Alb | AC6FBW 33L723 ISOTEL8 ULTRA5-15PAlb12ft2.5 "2.5 "-Rețele rezidențiale / de birouri / computere9"€248.22
TRIPP LITE ISOBAR 8RM Suprimator de supratensiune 12a 8 Prize 12 picioare Gri | AE4CWT 5JK05 ISOBAR 8RM5-15PGri12ft3.5 "2.5 "13Rețele rezidențiale / de birouri / computere9"€227.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRIPP LITE ISOBAR 8 ULTRA Suprimator de supratensiune 12a 8 Prize 12 picioare Gri
€251.39 /unitate