Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRIPP LITE ISOBAR 8RM Suprimator de supratensiune 12a 8 Prize 12 picioare Gri | AE4CWT 5JK05

TRIPP LITE ISOBAR 8RM Suprimator de supratensiune 12a 8 Prize 12 picioare Gri

În stoc
Articol: AE4CWT Model: ISOBAR 8RMCrucea Ref: 5JK05
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
€227.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă de protecție la supratensiune
CuloriGri
Lungime cablu12ft
Adâncime2.5 "
Note de subsol13
CalitateRețele rezidențiale / de birouri / computere
Material carcasăMetal
Hz50/60
Lungime9"
Max. Amperi12
Max. Curent de supratensiune150kA
Grad medicalNu
Stil de montareMai multe găuri de cheie
Configurare plug NEMA5-15P
Configurația recipientului NEMA5-15R
Rating de reducere a zgomotului NRR40 până la 80 dB
Număr de puncte de desfacere8
Numărul de prize de transformare4
Distanță centru ieșire39.45 mm orizontal și 39.30 mm vertical
Jouli evaluați3840
Voltaj120
Lăţime3.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.025
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)29.97
Lățimea navei (cm)18.29
Codul HS8537109070
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Întrerupător (Da)
    • Protecție la supratensiune coaxială (nu)
    • Protecție la supratensiune (Da)

Variante de produs

ProdusModelConfigurare plug NEMACuloriLungime cabluLăţimeAdâncimeNote de subsolCalitateLungimePreț
TRIPP LITE ISOBAR825ULTRA Suprimator de supratensiune 12a 8 prize 25 picioare gri | AB9ZQE 2GZR3 ISOBAR825ULTRA5-15PGri25ft9"3.5 "13Rezidențial / industrial2.5 "€268.38
TRIPP LITE ISOTEL8 ULTRA Suprimator de supratensiune 12a 8 Prize 12ft Alb | AC6FBW 33L723 ISOTEL8 ULTRA5-15PAlb12ft2.5 "2.5 "-Rețele rezidențiale / de birouri / computere9"€248.22
TRIPP LITE ISOBAR 8 ULTRA Suprimator de supratensiune 12a 8 Prize 12 picioare Gri | AE4CWU 5JK06 ISOBAR 8 ULTRAUnghi drept 5-15PGri12ft3.5 "2.5 "1,6,13Rețele rezidențiale / de birouri / computere9"€251.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRIPP LITE ISOBAR 8RM Suprimator de supratensiune 12a 8 Prize 12 picioare Gri
€227.81 /unitate