TRIPP LITE PV2400FC Invertor 2400w 24vdc 120vac 2 Prize | AE4CXG 5JK24

TRIPP LITE PV2400FC Invertor 2400w 24vdc 120vac 2 prize

În stoc
Articol: AE4CXG Model: PV2400FCCrucea Ref: 5JK24

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,755.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInvertor
Cauza MaterialPolicarbonat
ConexiuneCablare
Adâncime16.25 "
Înălţime7.25 "
Tensiune de intrare24 VDC
MaterialPolicarbonat
Număr de puncte de desfacere2
Tip OutletIeșire standard cu 3 direcții
Tensiune de ieșire120 VAC
Wați de ieșire2400
Putere de ieșire de vârf4800W
Lăţime8.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.28
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS8504409570
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Recipient NEMA (5-15/20R)
    • Caracteristici speciale: Furnizează în mod continuu până la 2400 W de 120 VAC la 2 prize AC de la orice baterie de 24 V sau sursă DC auto. Controlul frecvenței blochează ieșirea AC la 60 Hz pentru stabilitatea de funcționare a sarcinilor motorului. Include un set de terminale de intrare DC de curent ridicat pentru simplu,

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCauza MaterialAdâncimeÎnălţimeTensiune de intrareMaterialNumăr de puncte de desfacereTip OutletPreț
TRIPP LITE PV1250FC Invertor 1250w 2 prize Heavy Duty | AB4MZR 1ZE20 PV1250FC8.75 "Policarbonat9"7"12 VDCPolicarbonat2Ieșire standard cu 3 direcții€909.52
TRIPP LITE PV3000GFCI Invertor 3000w 12vdc 120vac 4 Gfci | AD7ZBC 4HHH7 PV3000GFCI12.5 "Aluminiu și tablă14.8 "4.3 "12 VDCAluminiu și tablă4 GFCIGFCI€1,955.30
TRIPP LITE PV2000FC Invertor Putere 12vdc 2000w 2 prize | AE9QLC 6LM57 PV2000FC8.5 "Policarbonat16.25 "7.25 "12 VDCPolicarbonat2Ieșire standard cu 3 direcții€1,493.31
TRIPP LITE PV1800GFCI Invertor 1800w 12vdc La AC 2 Gfci Priza | AF2DGH 6RHW6 PV1800GFCI6"Aluminiu15 "4"12 VDCAluminiu2 GFCIGFCI€1,004.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRIPP LITE PV2400FC Invertor 2400w 24vdc 120vac 2 prize
€1,755.36 /unitate