Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRIPP LITE PV1800GFCI Invertor 1800w 12vdc La AC 2 Gfci Priza | AF2DGH 6RHW6

TRIPP LITE PV1800GFCI Inverter 1800w 12vdc To Ac 2 Gfci Outlet

În stoc
Element: AF2DGH Model: PV1800GFCICrucea Ref: 6RHW6

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€1,004.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInvertor
Cauza MaterialAluminiu
ConexiuneCablare
Adâncime15 "
Înălţime4"
Tensiune de intrare12 VDC
MaterialAluminiu
Număr de puncte de desfacere2 GFCI
Tip OutletGFCI
Tensiune de ieșire120 VAC
Wați de ieșire1800
Putere de ieșire de vârf3600W
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.185
Înălțimea navei (cm)13.21
Lungimea navei (cm)43.94
Lățimea navei (cm)19.3
Codul HS8504409570
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Recipient NEMA (5-15R)
    • Special Features: LEDs Indicate Voltage and Load Level, Low Battery Alarm With Auto-Shutoff, 1 Year Limited Mfr Warranty

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCauza MaterialAdâncimeÎnălţimeTensiune de intrareMaterialNumăr de puncte de desfacereTip OutletPreț
TRIPP LITE PV1250FC Invertor 1250w 2 prize Heavy Duty | AB4MZR 1ZE20 PV1250FC8.75 "Policarbonat9"7"12 VDCPolicarbonat2Ieșire standard cu 3 direcții€909.52
TRIPP LITE PV3000GFCI Invertor 3000w 12vdc 120vac 4 Gfci | AD7ZBC 4HHH7 PV3000GFCI12.5 "Aluminiu și tablă14.8 "4.3 "12 VDCAluminiu și tablă4 GFCIGFCI€1,955.30
TRIPP LITE PV2400FC Invertor 2400w 24vdc 120vac 2 Prize | AE4CXG 5JK24 PV2400FC8.5 "Policarbonat16.25 "7.25 "24 VDCPolicarbonat2Ieșire standard cu 3 direcții€1,755.36
TRIPP LITE PV2000FC Invertor Putere 12vdc 2000w 2 prize | AE9QLC 6LM57 PV2000FC8.5 "Policarbonat16.25 "7.25 "12 VDCPolicarbonat2Ieșire standard cu 3 direcții€1,493.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRIPP LITE PV1800GFCI Inverter 1800w 12vdc To Ac 2 Gfci Outlet
€1,004.26 /unitate