Sistem UPS TRIPP LITE SMART750RMXL2U, 750 Va, 600W | CH6RMV 36HW15

TRIPP LITE Sistem UPS SMART750RMXL2U, 750 Va, 600W

În stoc
Articol: CH6RMV Model: SMART750RMXL2UCrucea Ref: 36HW15

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,696.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem UPS
Timp de rezervă (jumătate / încărcare completă)20.7 min./8.5 min.
Lungime cablu10 ft.
Adâncime13 "
Afișaj TipLCD
Înălţime3"
Hz60 Hz
Curent de intrare7.5A
Tensiune de intrare120V AC
Grad medicalNu
MontarePortbagaj
Configurare plug NEMA5-15P
Configurația recipientului NEMA5-15R
Număr de puncte de desfacere6
Tensiune de ieșire120V AC
Fază1
porturileDB9 Serial, EPO, USB
Rating-ul puterii750VA
Caracteristici specialeExecutare extinsă
Timp de transferDe la 2 ms la 4 ms
Tip UPSLinie interactivă
wattage600W
Lăţime17 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.475
Tara natalaChina

Variante de produs

ProdusModelRating-ul puteriiLungime cabluAdâncimeLăţimeÎnălţimeHzArticolMontarePreț
Sistem UPS TRIPP LITE SMART1500TSU, 1.44Kva, 1.Kw, 8 prize, 1.5 min Timp de rezervă la încărcare completă | CH6RMU 783X65 SMART1500TSU1.44kVA5 ft.381 mm140 mm191mm50 / 60 HzSistem UPSTurn€840.97
Baterie UPS TRIPP LITE BP48V27-2US, 48V, 2U, rack/turn | CU6XUL 43LP04 BP48V27-2US------Acumulator-€2,431.63
Baterie de schimb UPS TRIPP LITE RBC36-SLT, 36VCD, TL SLT | CU6XUM 43MC83 RBC36-SLT------Acumulator de rezervă-€635.84
Baterie de schimb UPS TRIPP LITE RBC48-SUTWR, 48VDC, cartuş | CU6XUN 43MC84 RBC48-SUTWR------Acumulator de rezervă-€800.26
TRIPP LITE RBC52 UPS baterie de înlocuire, cartuş, UPS | CU6XUP 43MC90 RBC52------Acumulator de rezervă-€129.45
Baterie de schimb UPS TRIPP LITE RBC48V-HGTWR, SMART2500XLHG | CU6XUQ 43MC85 RBC48V-HGTWR------Acumulator de rezervă-€731.82
Baterie de schimb UPS TRIPP LITE RBC72S, SmartOnline, 72V | CU6XUR 43MC99 RBC72S------Acumulator de rezervă-€1,007.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRIPP LITE Sistem UPS SMART750RMXL2U, 750 Va, 600W
€1,696.77 /unitate