Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M07000.120.0085 Șurub cu cap cu mufa standard M12 x 1.75 X 85, 25PK | AB8NWN 26LG66

APPROVED VENDOR M07000.120.0085 Șurub cu cap cu mufa standard M12 x 1.75 X 85, 25PK

În stoc
Articol: AB8NWN Model: M07000.120.0085Ref. cruce: 26LG66 / 42GF19
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
€78.78 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM12 X 1.75
Dimensiunea unității10mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.18mm
Inaltimea capului12mm
Tip capStandard
Lungime sub cap85mm
Material12.9 Oțel aliat
Min. Rezistență la tracțiune1200 N / mm-mp
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M12
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului50mm
Dimensiune de filet1.75mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1578
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.120.0085 Șurub cu cap cu mufa standard M12 x 1.75 X 85, 25PK
€78.78 /ambalaj